Der Personenschutz-Adapter BDI-A 2 30 von Brennenstuhl in der Farbe gelb dient zum Schutz vor gefährlichen Stromschlägen. Durch die Schutzart IP54 kann er im Außenbereichen verwendet werden und ist...
Steckernetzgerät, Typ=RND 320-00060, Ausgangsspannung=12 V, Ausgangsstrom=2.2 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=40 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=51 mm, Eingangsspannung, max.=240 ...
Steckernetzgerät, Typ=RND 320-00053, Ausgangsspannung=12 V, Ausgangsstrom=1.5 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=40 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=51.6 mm, Eingangsspannung, max.=24...
Stromversorgung, industriell, Typ=VEL18US120-EU-JA, Ausgangsspannung=12 V, Ausgangsstrom=1.5 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=34 mm, Effizienz=85...
Erdungsstecker, 170202000, KOPP Kunststoff-Erdungsstecker (Klappstecker), einteiliges Gehäuse, unzerbrechlich, zentrale Zuführung, für Kabelquerschnitte bis 3 x 1,5mm².