Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzkontaktstecker zentral, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 910.170 Elektrischer Netzstecker Typ F Schwarz
Bachmann 910.170 Elektrischer Netzstecker Typ F Schwarz
Artikel-Nr.:
     C5765-910.170
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     910.170
EAN/GTIN:
     4016514006595
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Schuko-Stecker
Schukostecker
Schutzkontakt-Stecker
Schuko-Stecker schwarz bruchfest montierbar
Weitere Informationen:
Ausführung:
SCHUKO
Werkstoff:
Kunststoff
Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE):
false
Schutzart (IP):
IP20
Steckrichtung:
gerade
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Farbe:
schwarz
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
16 A
Weitere Suchbegriffe: Schutzkontakt-Zentralstecker, cee-stecker 16a 250v, cee-stecker 16a, cee stecker, Stecker, Zentralstecker, Schutzkontakt
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,88*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.