Die SCHUKO Kupplung Professional ist die erste ABL - Kupplung aus extrem belastbarem Hochleistungs-Kunststoff Elamid. Durch die 2-Komponenten-Technologie ist die Kupplung sehr griffig und besonders...
SCHUKOultra Pro Kupplung, 2K-Technologie, mit Spannungsanzeige und selbstschließendem Klappdeckel, IP54, 16A 250V, rot/schwarz, nach DIN 49440/441 zum Anschluss von Leitungen bis 3 x 2,5 mm²
Baustellen-Spiralleitung H07BQ-F Professionell: Spiral-Kabel mit Polyurethan-Außenmantel für höchste mechanische Beanspruchung. Es ist extrem witterungsbeständig, hochflexibel, reißfest, schnittfes...
Die SCHUKO Kupplung besteht aus Gummi. Damit ist sie für den Einsatz im Handwerk oder in der Industrie geeignet. Dank ihres großen Anschlussraumes lässt sie sich sehr leicht mit 3 x 1,5 mm² verdrah...
2-polig mit Schutzkontakt · sicher und robust · mit selbstschließendem Feder-Klappdeckel und Schnappwulst · für Anschlussquerschnitte bis 3 G 2,5 mm² · für schwerste Einsatzbedingungen geeignet