2-polig mit Schutzkontakt · sicher und robust · mit selbstschließendem Feder-Klappdeckel und Schnappwulst · für Anschlussquerschnitte bis 3 G 2,5 mm² · für schwerste Einsatzbedingungen geeignet
Schutzkontaktkupplung PCE Nautilus, mit Schutzkappe, IP68 Robuste Schutzkontakt-Kupplung aus hochwertigem Thermoplast mit Schutzkappe für den Einsatz unter erschwerten Bedingungen. Druckwasserdicht...
Die SCHUKO Kupplung besteht aus Gummi. Damit ist sie für den Einsatz im Handwerk oder in der Industrie geeignet. Dank ihres großen Anschlussraumes lässt sie sich sehr leicht mit 3 x 1,5 mm² verdrah...
Schuko-Gummikupplungen Typ Kopp 1804. Mit Knickschutztülle, bruchfestem Einsatz, IP 20, für Kabelquerschnitt bis 3 x 2,5 qmm. Typ: 180416066, Schuko–Kupplung
Schutzkontaktkupplung IP20 Schutzkontakt-Kupplung Farbe: Weiß Für Leitungen mit max. Querschnitt von 1,5mm² 250V/16A Schutzklasse IP 20 - für die Verwendung im Innenbereich geeignet geprüft nach DI...
Die Kupplung nach NF C61-314 französischem und NBN C61-112 belgischem Standard besteht aus PVC. Dank ihres großen Anschlussraumes lässt sie sich sehr leicht mit 3 x 1,5 mm² verdrahten. Die Kupplung...
Fitting Typ = Sensor Material = Edelstahl Inline-Anschluss S030 HT mit Schaufelrad für Durchflussmessung. Inline-Durchflussadapter Serie S030 mit Schaufelrad-Messumformer für den Einsatz mit Durchf...