PVC Kupplung für den Innenbereich Gummi-Kupplung: Ideal für den Anschluss an Verlängerungskabel oder für die Anbringung & Reparatur für beschädigte Strom-Kabel. Der Stecker-Kupplung bietet doppelte...
Die SCHUKO Kupplung Hightech ist die Allround-Kupplung für das Handwerk. Durch ihren großen Anschlussraum und die außenliegende Zugentlastung lässt sie sich sehr leicht montieren. Für alle Schraube...
Die SCHUKO Kupplung besteht aus Vollgummi. Damit ist sie für den Einsatz im Handwerk oder in der Industrie geeignet. Dank ihres großen Anschlussraumes lässt sie sich sehr leicht mit 3 x 2,5 mm² ver...
Die Kupplung nach NF C61-314 französischem und NBN C61-112 belgischem Standard besteht aus PVC. Dank ihres großen Anschlussraumes lässt sie sich sehr leicht mit 3 x 1,5 mm² verdrahten. Die Kupplung...
SCHUKOultra Pro Kupplung Kupplung für den Anschluss von Leitungen mit max. Querschnitt 3x2,5 mm² / 230 V / 16 A Schutzklasse IP 54, Spritzwassergeschützt und für Gewerbe / Baustelle geeignet Zwei-K...
Die SCHUKO Kupplung besteht aus Vollgummi. Damit ist sie für den Einsatz unter erschwerten Bedingungen im Handwerk oder in der Industrie geeignet. Dank ihres großen Anschlussraumes lässt sie sich s...
Die SCHUKO Kupplung besteht aus PVC. Dank ihres großen Anschlussraumes lässt sie sich sehr leicht mit 3 x 1,5 mm² verdrahten. Die Kupplung ist hitze-, kälte- sowie UV-beständig. Die SCHUKO Kupplung...