Übersicht | "Schuko-Kupplung"Überbegriffe |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
|
|
ab € 4,4032* pro Stück |
| |
|
|
ab € 2,25* pro Stück |
| |
|
Feller 498G-SVT3X18AWG-C5/1,80M SW9005 |
ab € 4,40* pro Stück |
| |
Vollgummi-SCHUKO-Kupplung mit Schnappkragen, schwarz (17 Angebote) Robuste Ausführung, korrosionsgeschützt. Hohe Bruchfestigkeit. Für Leitungen bis 3x2,5 mm2 H 07 RN-F und NSSHöu. Zubehör: ==>Ersatz Klappdeckel für Vollgummi-SCHUKO-Kupplung 173097. ==>Überwurfvers... |
|
ab € 7,85* pro Stück |
| |
|
|
ab € 2,12* pro Stück |
| |
|
|
ab € 2,60* pro Stück |
| |
|
|
ab € 7,63* pro Stück |
| |
|
|
ab € 45,57* pro Stück |
| |
Vollgummi-SCHUKO-Kupplung, schwarz (12 Angebote) Robuste Ausführung, korrosionsgeschützt. Hohe Bruchfestigkeit. Für Leitungen bis 3x2,5 mm2 H 07 RN-F und NSSHöu. Zubehör: ==>Schnappkragen für SCHUKO-Kupplung 1741 96. ==>Ersatz Klappdeckel für Vol... |
|
ab € 7,01* pro Stück |
| |
|
|
ab € 1,10* pro Stück |
| |
|
|
ab € 3,17* pro Stück |
| |
|
|
ab € 4,16* pro Stück |
| |
|
|
ab € 2,66* pro Stück |
| |
|
MENNEKES Elektrotechnik 10842 |
ab € 7,45* pro Stück |
| |
Schutzkontakt-Kupplung 16A 3p 250V IP68 (8 Angebote) Schutzkontakt-Kupplung 16A 3p (2P+PE) 250V (250V) IP68, Frequenz: Wechselstrom (AC), Technische Kennfarbe: blau RAL 5015, Kontaktträger/Kontakte: Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte si... |
|
ab € 92,83* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema Schuko-Kupplung | | | Schuko-Kupplungen gekonnt wählen
Die Schuko-Kupplung ist das Gegenstück zum Schuko-Stecker. Sie kann auch die schutzkontaktlosen Konturenstecker und Eurostecker aufnehmen. Die vorauseilenden Schutzkontakte sorgen bereits vor der Spannungszuführung für die Erdung von Geräten der Schutzklasse I. Der Kranz der Kupplung liefert beim Einsatz von Konturensteckern und Schuko-Steckern die Fingersicherheit, die einen Berührungsschutz vor spannungsführenden Kontaktstiften verspricht. Da Stecker in diese Kupplugen um 180 Grad gedreht eingeführt werden können, ist das Schuko-System nicht verpolungssicher.
Anwendungsbereiche
Für gewöhnlich sind die Kupplungen für 16 A und 220 V bis 240 V ausgelegt. Bei Dauerbelastungen gilt eine Strombelastung von 10 bis 12 Ampere als Maximum. Die reelle maximale Belastbarkeit einer Schuko-Installation ergibt sich jedoch in Abhängigkeit von verwendeten Steckern, Kupplungen, Steckdosen und Kabeln sowie den Installationssicherungen. Die Leistung von Geräten, die an eine Kupplung angeschlossen und gleichzeitig betrieben werden kann, liegt meist bei maximal 3680 Watt. Für die ordnungsgemäße Installation einer Schuko-Kupplung wird ein dreiadriges Anschlusskabel benötigt. Neben dem Außenleiter und Neutralleiter verfügt dieses Kabel auch noch über einen Schutzleiter.
Sicherheitseigenschaften von Schuko-Kupplungen
Je nach Modell sind Schuko-Kupplungen unterschiedlich widerstandsfähig gegen Wasser, mechanische Belastungen und Schmutz. Die Hersteller geben in der Regel einen entsprechenden IP-Code an.
IP-Code |
Schutz gegen Staub oder mechanische Belastungen |
Schutz gegen Wasser |
IP 20
|
Fingerschutz
|
kein Schutz gegen Wasser
|
IP 44
|
Gesichert gegen den Zugang mit einem Draht
|
spritzwassergeschützt (allseitig)
|
IP 54
|
Berührungs- und Staubschutz
|
spritzwassergeschützt (allseitig)
|
IP 66
|
Staubdicht
|
Schutz gegenüber starkem Strahlwasser
|
IP 67
|
Staubdicht
|
Schutz bei zeitweiligem Untertauchen
|
IP 68
|
Staubdicht
|
widerstandsfähig gegen dauerndes Untertauchen
|
|
|