Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1225434 Schrumpfschlauch ohne Kleber Grün 180 mm 90 mm Schrumpfrate:2:1 Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102X-1570736-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1225434
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hochtemperaturkleber
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch grün
schrumpfschlauch
TRU COMPONENTS 1225434 Schrumpfschlauch ohne Kleber Grün 180 mm 90 mm Schrumpfrate:2:1 Meterware

Schrumpfschlauch

Grün
Inhalt: 1 m
Schrumpfrate: 2:1
Nenn-Durchmesser (vor Schrumpfung): 180 mm

Technische Daten:
Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Grün · Nenn-Innendurchmesser (nach Schrumpfung): 90 mm · Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung): 180 mm · Schrumpfrate: 2:1 · Schrumpftemperatur (min.): +70 °C · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Wandstärke (nach Schrumpfung): 1.50 mm

Weitere Suchbegriffe: schrumpfschlauch 2:1, TRU COMPONENTS, 1225434, Schrumpfband, deray
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
€ 4,00*
ab € 19,29*
€ 29,62*
Lager 102
21
pro Meter
Frei Haus
ab € 21,30*
€ 29,63*
7 Tage
21
pro Stück
€ 6,99*
ab € 42,14*
€ 55,49*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 29,63*
€ 35,26
pro Meter
ab 2 Meter
€ 29,26*
€ 34,82
pro Meter
ab 5 Meter
€ 27,55*
€ 32,78
pro Meter
ab 10 Meter
€ 26,55*
€ 31,59
pro Meter
ab 20 Meter
€ 25,92*
€ 30,84
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 21,30*
€ 25,35
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 21,30* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.