Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschläuche 2:1, 2.4 ... 4.8mm, Schwarz, Polyolefin, 135°C, 20kV/mm, 10m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30389560
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     7718048
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz 10m
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
Schrumpfschläuche, Typ=7718048, Betriebstemperatur, max.=135 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchmesser nach dem Schrumpfen=2.4 mm, Durchmesser vor dem Schrumpfen=4.8 mm, Durchschlagfestigkeit=20 kV/mm, Länge=10 m, Schrumpftemperatur max.=200 °C, Schrumpftemperatur min.=90 °C, Spannkraft (Druck)=-999, Wanddicke=0.51 mm, Klebstoffbeschichtet=Nein, Rollenfarbe=Schwarz, Schlauchmaterial=Polyolefin, Schrumpfverhältnis=2:1
Weitere Suchbegriffe: Schrumpfschläuche
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
5
pro Rolle
Frei Haus
ab € 62,17*
€ 100,46*
2 Tage
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 71,38*
€ 104,46*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 100,46*
€ 119,55
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 97,69*
€ 116,25
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 84,10*
€ 100,08
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 71,35*
€ 84,91
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 62,17*
€ 73,98
pro Rolle
1 Rolle enthält 10 Meter (ab € 6,217* pro Meter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
136181
ab € 9,44*
Zubehör
Raaco
136167
ab € 5,19*
Zubehör
Raaco
147248
ab € 47,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.