Dieser, in einer praktischen Spenderbox untergebrachte Schrumpfschlauch, ist optimal für den Einsatz im Feld. Auf Baustellen oder im Werkstattwagen – hier lässt sich die Kleinkartonage gut verstaue...
Schrumpfschlauche vom Typ H2 werden fur eine gut lesbare und dauerhafte Kennzeichnung von Kabeln, Rohren usw. bei kleinstem Raumbedarf verwendet. Die Halogenfreiheit und geringe Rauchentwicklung er...
Schrumpfschlauch, Typ=F2213/16 RD103, Ausdehnung max.=200 %, Durchmesser nach dem Schrumpfen=2.35 mm, Durchmesser vor dem Schrumpfen=4.7 mm, Länge=1.22 m, Temperaturbereich max.=135 °C, Temperaturb...
Länge - metrisch: 1.2 m Schrumpfverhältnis: 2:1 Produktpalette: - Länge - imperial: 3.9 ft Innendurchmesser bei Lieferung - metrisch: 4.8 mm Farbe d. Schrumpfschlauchs/Formschrumpfteils: Schwarz In...
DSG Canusa 4300064032 Schrumpfschlauch ohne Kleber Transparent 6.40 mm 3.20 mm Schrumpfrate:2:1 1 St. Hochtemperatur Schrumpfschlauch - KYF190 ohne Kleber 2:1 1 St. Schrumpfrate: 2:1 Transparent Ne...
PLG, flexibler Schrumpfschlauch, duennwandig, Schrumpfverhaeltnis 2:1, Innendurchmesser vor Schrumpfung 2.4 mm, schwarz, Schrumpftemperatur > +110 GradC, Pack: 50 Stueck je 0.05 m lang Farbe: schwa...
Dieser, in einer praktischen Spenderbox untergebrachte Schrumpfschlauch, ist optimal für den Einsatz im Feld. Auf Baustellen oder im Werkstattwagen – hier lässt sich die Kleinkartonage gut verstaue...