Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch W135 2:1 3,2/1,6 sw ICC65006


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schrumpfschlauch W135 2:1 3,2/1,6 sw ICC65006
Schrumpfschlauch W135 2:1 3,2/1,6 sw ICC65006
Artikel-Nr.:
     3517A-65874184
Hersteller:
     Intercable Tools 
Herst.-Nr.:
     183252
EAN/GTIN:
     8014212393906
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 3mm schwarz
schrumpfschlauch 3 mm
schrumpfschlauch

Schrumpfschlauch W135 2:1 3,2/1,6 sw ICC65006

Material: Polyolefin, Farbe schwarz, Schrumpfverhältnis 2:1, flammgeschützt, dünnwandig
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
3,2 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
1,6 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
1/8 Zoll
Wandstärke nach Schrumpf:
0,5 mm
Länge:
150 m
Betriebstemperatur:
-55..135 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 98,10*
€ 123,651*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 98,43*
€ 123,7605*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 105,915*
€ 133,395*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 123,651*
€ 147,14469
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 123,081*
€ 146,46639
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 116,211*
€ 138,29109
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 113,451*
€ 135,00669
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 98,10*
€ 116,739
pro Packung
1 Packung enthält 150 Meter (ab € 0,654* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.