Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DSG Canusa 4300064032 Schrumpfschlauch ohne Kleber Transparent 6.40 mm 3.20 mm Schrumpfrate:2:1 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-529317-BP
Hersteller:
     DSG-Canusa
Herst.-Nr.:
     4300064032
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hochtemperaturkleber
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch transparent 2:1
schrumpfschlauch transparent
DSG Canusa 4300064032 Schrumpfschlauch ohne Kleber Transparent 6.40 mm 3.20 mm Schrumpfrate:2:1 1 St.

Hochtemperatur Schrumpfschlauch - KYF190 ohne Kleber 2:1

1 St.
Schrumpfrate: 2:1
Transparent
Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung): 6.40 mm

DERAY®-KYF190 ist ein flexibler, dünnwandiger Wärmeschrumpfschlauch aus Kynar® mit äußerster Chemikalienbeständigkeit und Flexibilität, ist ideal geeignet zum Schutz von Komponenten gegen eine Vielzahl von extremen Einflüssen.

Technische Daten:
Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Transparent · Material: Fluoropolymer (vernetzt) · Nenn-Innendurchmesser (nach Schrumpfung): 3.20 mm · Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung): 6.40 mm · Schrumpfrate: 2:1 · Schrumpfschlauch-Besonderheiten: extrem flammwidrig,dünnwandig · Schrumpftemperatur (min.): +175 °C · Temperatur (max.): +190 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Weitere technische Daten: Reißdehnung: 450 % nach IEC 60684-2 · Durchschlagsfestigkeit: 33 kV/mm · Zugfestigkeit: 30 MPa nach IEC 60684-2

Lieferumfang:
Lieferung in Abschnitten von 1,22 m Länge.

Hinweis:
Kynar® ist ein eingetragenes Warenzeichen von ATOFINA.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Transparent
Marke:
DSG Canusa
Halogenfrei:
Nein
Material:
Fluoropolymer (vernetzt)
Schrumpfschlauch-Besonderheiten:
extrem flammwidrig | dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Herst.-Teilenr.:
4300064032
Typ (Hersteller-Typ):
4300064032
Nenn-Innendurchmesser (nach Schrumpfung):
3.20 mm
Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung):
6.40 mm
Schrumpftemperatur (min.):
+175 °C
Zulassung:
UL224 VW-1 · CSA
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+190 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Schrumpfschlauch ohne Kleber
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: schrumpfschlauch, DSG Canusa, 4300064032, Schrumpfband, deray
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
37
Frei Haus
ab € 10,44*
€ 16,91*
€ 4,00*
ab € 10,92*
€ 16,91*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
BT-2233290
ab € 24,18*
Sonstiges
HellermannTyton
354-02260
ab € 11,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.