Schrumpfschlauch, Typ=CFW 1500 (38/12) D, Ausdehnung max.=500 %, Durchmesser nach dem Schrumpfen=12 mm, Durchmesser vor dem Schrumpfen=38 mm, Länge=1.2 m, Temperaturbereich max.=110 °C, Temperaturb...
Länge - metrisch: 100 m Schrumpfverhältnis: 2:1 Produktpalette: - Länge - imperial: 328 ft Innendurchmesser bei Lieferung - metrisch: 6.5 mm Farbe d. Schrumpfschlauchs/Formschrumpfteils: Natur Inne...
Mit Lippe zwecks Zugentlastung für Stecker Mechanischer Schutz für den Übergang Stecker/Leitung Zur Verwendung mit Rundsteckern nach VG-Norm Befestigungsöse Zulassung für Wehrtechnik Optional mit w...
PLG, flexibler Schrumpfschlauch, duennwandig, Schrumpfverhaeltnis 2:1, Innendurchmesser vor Schrumpfung 19.1 mm, schwarz, Schrumpftemperatur > +110 GradC, Pack: 6 Stueck je 0.18 m lang Farbe: schwa...
Bei höheren mechanischen Belastungen ist ein Schrumpfschlauch mit höherer Wandstärke manchmal unumgänglich. Unser mittelwandiger Schrumpfschlauch aus halogenfreiem, strahlungsvernetztem Polyolefin ...
Schrumpfschlauche vom Typ H2 werden fur eine gut lesbare und dauerhafte Kennzeichnung von Kabeln, Rohren usw. bei kleinstem Raumbedarf verwendet. Die Halogenfreiheit und geringe Rauchentwicklung er...
Schrumpfschlauch, Typ=RND 465-01211, Durchmesser nach dem Schrumpfen=12 mm, Durchmesser vor dem Schrumpfen=43 mm, Länge=1.2 m, Temperaturbereich max.=110 °C, Temperaturbereich min.=-55 °C, Wanddick...
Länge - metrisch: 5 m Schrumpfverhältnis: 3:1 Produktpalette: - Länge - imperial: 16.4 ft Innendurchmesser bei Lieferung - metrisch: 3 mm Farbe d. Schrumpfschlauchs/Formschrumpfteils: Schwarz Innen...