Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO PP001947 WÄRMESCHRUMPFSCHLAUCH 2:1 6.5MM NATUR


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2852287
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     PP001947
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 2:1
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 100m
Länge - metrisch: 100 m
  • Schrumpfverhältnis: 2:1
  • Produktpalette: -
  • Länge - imperial: 328 ft
  • Innendurchmesser bei Lieferung - metrisch: 6.5 mm
  • Farbe d. Schrumpfschlauchs/Formschrumpfteils: Natur
  • Innendurchmesser nach Schrumpf - imperial: 0.12 Zoll
  • Innendurchmesser nach Schrumpf - metrisch: 3 mm
  • Material d. Schrumpfschlauchs/-teils: PO (Polyolefin)
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Innendurchmesser bei Lieferung - imperial: 0.26 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, Standard-Wärmeschrumpfschläuche, tüllen, Wärmeschrumpfschläuche, MULTICOMP PRO, PP001947, 2852287, 285-2287
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 56,62*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 100 Stück (ab € 0,5662* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 94,61*
    € 112,59
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 92,53*
    € 110,11
    pro Rolle
    ab 3 Rollen
    € 87,66*
    € 104,32
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 77,09*
    € 91,74
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 65,21*
    € 77,60
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 56,62*
    € 67,38
    pro Rolle
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.