Länge - metrisch: 10 m Schrumpfverhältnis: 2:1 Produktpalette: - Länge - imperial: 32.8 ft Innendurchmesser bei Lieferung - metrisch: 1.5 mm Farbe d. Schrumpfschlauchs/Formschrumpfteils: Schwarz In...
Dickwandig: sehr guter Abrieb-, Knick- und Schnittschutz 4:1 deckt großen Anwendungsbereich ab, hoher Anpressdruck Thermoplastischer Innenkleber zum Schutz gegen äußere Einflüsse und zur Zugentlast...
Schrumpfschlauch, Typ=F2211/16 CL103, Ausdehnung max.=200 %, Durchmesser nach dem Schrumpfen=0.78 mm, Durchmesser vor dem Schrumpfen=1.6 mm, Länge=1.22 m, Temperaturbereich max.=135 °C, Temperaturb...
Länge - metrisch: 100 m Schrumpfverhältnis: 2:1 Produktpalette: - Länge - imperial: 328 ft Innendurchmesser bei Lieferung - metrisch: 2 mm Farbe d. Schrumpfschlauchs/Formschrumpfteils: Schwarz Inne...
Typ = Gerade Kleberbeschichtet = Ja Material = Polyolefin Farbe = Schwarz Serie = Series 77 NAVSEA 5617649, VG95343 Teil 29, BSG 198-5-DF, EN62329101, SAE AS5258 Typ G. Glenair Schrumpfschläuche, r...
Schrumpfschlauch, Typ=F2211/16 RD103, Ausdehnung max.=200 %, Durchmesser nach dem Schrumpfen=0.8 mm, Durchmesser vor dem Schrumpfen=1.6 mm, Länge=1.22 m, Temperaturbereich max.=135 °C, Temperaturbe...
Länge - metrisch: 10 m Schrumpfverhältnis: 2:1 Produktpalette: - Länge - imperial: 32.8 ft Innendurchmesser bei Lieferung - metrisch: 2.5 mm Farbe d. Schrumpfschlauchs/Formschrumpfteils: Schwarz In...