Schrumpfschlauch zur Nachumhüllung PLA 315-450 gelb Schrumpfschl. für Schweissn. DN 300 gelb Schrumpfbereich 360 bis 245 mm Schrumpfschlauch zur Nachumhüllung von Schweissnähten Farbe gelb, Standar...
Schrumpfschlauch zur Nachumhüllung PLA 90-450 gelb Schrumpfschl. für Schweissn. DN 80 gelb Schrumpfbereich 120 bis 81 mm Schrumpfschlauch zur Nachumhüllung von Schweissnähten Farbe gelb, Standardbr...
Länge - metrisch: - Schrumpfverhältnis: 3:1 Produktpalette: RNF-3000 Länge - imperial: - Innendurchmesser bei Lieferung - metrisch: 3 mm Farbe d. Schrumpfschlauchs/Formschrumpfteils: Gelb Innendurc...
Schrumpfschlauch, Typ=DMS MT 3,2MM YW, Ausdehnung max.=500 %, Durchmesser nach dem Schrumpfen=1 mm, Durchmesser vor dem Schrumpfen=3.2 mm, Länge=-999, Temperaturbereich max.=135 °C, Temperaturberei...
Schrumpfschlauch, Typ=DMS NH 2,4 50MM P0 YW, Ausdehnung max.=200 %, Durchmesser nach dem Schrumpfen=1.2 mm, Durchmesser vor dem Schrumpfen=2.4 mm, Länge=50 mm, Temperaturbereich max.=125 °C, Temper...
Schrumpfschlauch, Typ=DMS NH 2,4 50MM P1 YW, Ausdehnung max.=200 %, Durchmesser nach dem Schrumpfen=1.2 mm, Durchmesser vor dem Schrumpfen=2.4 mm, Länge=50 mm, Temperaturbereich max.=125 °C, Temper...
Schrumpfschlauch, Typ=DMS MT 4,8MM YW, Ausdehnung max.=500 %, Durchmesser nach dem Schrumpfen=1.5 mm, Durchmesser vor dem Schrumpfen=4.8 mm, Länge=-999, Temperaturbereich max.=135 °C, Temperaturber...
Schrumpfschlauch, Typ=DMS NH 3,2 50MM P1 YW, Ausdehnung max.=200 %, Durchmesser nach dem Schrumpfen=1.6 mm, Durchmesser vor dem Schrumpfen=3.2 mm, Länge=50 mm, Temperaturbereich max.=125 °C, Temper...
Schrumpfschlauch, Typ=DMS NH 3,2 50MM P0 YW, Ausdehnung max.=200 %, Durchmesser nach dem Schrumpfen=1.6 mm, Durchmesser vor dem Schrumpfen=3.2 mm, Länge=50 mm, Temperaturbereich max.=125 °C, Temper...
Schrumpfschlauch, Typ=DMS NH 25,4 50MM P1 YW, Ausdehnung max.=200 %, Durchmesser nach dem Schrumpfen=12.7 mm, Durchmesser vor dem Schrumpfen=25.4 mm, Länge=50 mm, Temperaturbereich max.=125 °C, Tem...