Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch Polyolefin, 1 ... 3.2mm, Gelb,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30415413
Hersteller:
     DSG-Canusa
Herst.-Nr.:
     DMS MT 3,2MM YW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Schrumpfschlauch, Typ=DMS MT 3,2MM YW, Ausdehnung max.=500 %, Durchmesser nach dem Schrumpfen=1 mm, Durchmesser vor dem Schrumpfen=3.2 mm, Länge=-999, Temperaturbereich max.=135 °C, Temperaturbereich min.=-55 °C, Wanddicke=0.55 mm, Farbe Schrumpfschlauch=Gelb, Klebstoffbeschichtet=Nein, Schlauchmaterial=Polyolefin, Schrumpfverhältnis=3:1, Serien=DMS MT
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
1 g
Tiefe:
90 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
3917320090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,197*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,411*
€ 0,48909
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,374*
€ 0,44506
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,287*
€ 0,34153
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,277*
€ 0,32963
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,247*
€ 0,29393
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,197*
€ 0,23443
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.