Schrumpfschläuche, Typ=RND 465-01116, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchmesser nach dem Schrumpfen=0.8 mm, Durchmesser vor dem Schrumpfen=1.6 mm, Durchschlagfes...
Dieser dünnwandige Premium-Schrumpfschlauch ohne Kleber ist ein für den professionellen Einsatz konzipierter Allrounder. Er verfügt über hervorragende physikalische, chemische und elektrische Eigen...
Schrumpfschläuche, Typ=RND 465-01120, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchmesser nach dem Schrumpfen=1.2 mm, Durchmesser vor dem Schrumpfen=2.4 mm, Durchschlagfes...
Länge - metrisch: 1.22 m Schrumpfverhältnis: 2:1 Produktpalette: FIT221 Länge - imperial: 4 ft Innendurchmesser bei Lieferung - metrisch: 3.18 mm Farbe d. Schrumpfschlauchs/Formschrumpfteils: Gelb ...
Dieser dünnwandige Premium-Schrumpfschlauch ohne Kleber ist ein für den professionellen Einsatz konzipierter Allrounder. Er verfügt über hervorragende physikalische, chemische und elektrische Eigen...
Dieser Schrumpfschlauch von Delock wird bei einer Vielzahl von Gegenständen eingesetzt, die einen rutschfesten Griff erfordern z. B. bei Werkzeugen, Fitnessgeräten Tennisschlägern oder Angelruten. ...