Schrumpfschlauch, Typ=RNF-100-1/8-0-STK, Ausdehnung max.=250 %, Durchmesser nach dem Schrumpfen=1.6 mm, Durchmesser vor dem Schrumpfen=3.2 mm, Länge=1.2 m, Temperaturbereich max.=135 °C, Temperatur...
Länge - metrisch: 10 m Schrumpfverhältnis: 2:1 Produktpalette: - Länge - imperial: 32.8 ft Innendurchmesser bei Lieferung - metrisch: 6.5 mm Farbe d. Schrumpfschlauchs/Formschrumpfteils: Natur Inne...
Schrumpfschlauche vom Typ H2 werden fur eine gut lesbare und dauerhafte Kennzeichnung von Kabeln, Rohren usw. bei kleinstem Raumbedarf verwendet. Die Halogenfreiheit und geringe Rauchentwicklung er...
Schrumpfschlauch, Typ=71203216, Durchmesser nach dem Schrumpfen=1.6 mm, Durchmesser vor dem Schrumpfen=3.2 mm, Länge=1 m, Temperaturbereich max.=125 °C, Temperaturbereich min.=-55 °C, Wanddicke=0.5...
Länge - metrisch: 100 m Schrumpfverhältnis: 2:1 Produktpalette: - Länge - imperial: 328 ft Innendurchmesser bei Lieferung - metrisch: 4 mm Farbe d. Schrumpfschlauchs/Formschrumpfteils: Natur Innend...
Schrumpfschlauche vom Typ H2 werden fur eine gut lesbare und dauerhafte Kennzeichnung von Kabeln, Rohren usw. bei kleinstem Raumbedarf verwendet. Die Halogenfreiheit und geringe Rauchentwicklung er...
Schrumpfschlauch, Typ=DERAY-H 1/8 BLACK (1 STK. = 1, Ausdehnung max.=300 %, Durchmesser nach dem Schrumpfen=1.6 mm, Durchmesser vor dem Schrumpfen=3.2 mm, Länge=250 mm, Temperaturbereich max.=135 °...
Länge - metrisch: 10 m Schrumpfverhältnis: 2:1 Produktpalette: - Länge - imperial: 32.8 ft Innendurchmesser bei Lieferung - metrisch: 10.5 mm Farbe d. Schrumpfschlauchs/Formschrumpfteils: Natur Inn...