Der Original Brother HSe-231E Schrumpfschlauch mit schwarzer Schrift auf weißem Hintergrund wurde speziell für die Beschriftung und Kennzeichnung von Kabeln und Leitungen mit einem Außendurchmesser...
TRU COMPONENTS 1225437 Schrumpfschlauch ohne Kleber Schwarz 60 mm 30 mm Schrumpfrate:2:1 Meterware Dünnwandiger Schrumpfschlauch ohne Kleber 2:1 Schwarz Inhalt: 1 m Schrumpfrate: 2:1 Nenn-Durchmess...
Dünnwandig: flexibel, leicht, platzsparend Sehr gute Brandschutzeigenschaften Spenderbox ermöglicht eine einfache Handhabung, sowie eine staubfreie und ordentliche Lagerung 10 Größen erhältlich - v...
schnelle Reparatur, Kabelschutz vor Witterung und Korrosion im Sortimentskasten sortiert nach verschiedenen Größen: Ø 2 mm, Länge 40 mm Ø 2,5 mm, Länge 40 mm Ø 3,5 mm, Länge 40 mm Ø 5 mm, Länge 40 ...
Dünnwandig: flexibel, leicht, platzsparend Sehr gute Brandschutzeigenschaften Spenderbox ermöglicht eine einfache Handhabung, sowie eine staubfreie und ordentliche Lagerung 10 Größen erhältlich - v...
Schrumpfschläuche, Typ=RND 465-00267, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchmesser nach dem Schrumpfen=4.5 mm, Durchmesser vor dem Schrumpfen=9.5 mm, Durchschlagfes...
ABB HSB 125 Schrumpfschlauch ohne Kleber Schwarz 3.20 mm 1.60 mm Schrumpfrate:2:1 11.5 m Schrumpfschlauch-Box Shrink-Kon® ohne Kleber 2:1 11.5 m Schrumpfrate: 2:1 Schwarz Nenn-Innendurchmesser (vor...
Dünnwandig: flexibel, leicht, platzsparend Sehr gute Brandschutzeigenschaften Spenderbox ermöglicht eine einfache Handhabung, sowie eine staubfreie und ordentliche Lagerung 10 Größen erhältlich - v...
Dünnwandig: flexibel, leicht, platzsparend Sehr gute Brandschutzeigenschaften Spenderbox ermöglicht eine einfache Handhabung, sowie eine staubfreie und ordentliche Lagerung 10 Größen erhältlich - v...
800-teilig, Schrumpfschlauch, 1905CA055, QUADRIOS Dieses Sortiment ist besonders geeignet für Bastler, Handwerker, Außendienst, Servicewerkstätten, Elektronik und den Laborbedarf. Die Schrumpfschlä...