Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

136181 Stex24 Schrumpfschlauch 2:1, Rolle mit 75,0m, grau 4,8/2,4mm, 3/16 Zoll, WSR2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
136181 Stex24 Schrumpfschlauch 2:1, Rolle mit 75,0m, grau 4,8/2,4mm, 3/16 Zoll, WSR2
136181 Stex24 Schrumpfschlauch 2:1, Rolle mit 75,0m, grau 4,8/2,4mm, 3/16 Zoll, WSR2
Artikel-Nr.:
     52L5J-136181
Hersteller:
     Stecker Express
Herst.-Nr.:
     136181
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch grau
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 2:1
Stex24 Schrumpfschlauch 2:1, Rolle | Produktgruppe: 2:1 Schrumpfschlauch Rollenware | Serie: Rollenware WSR2
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS, UL
Temperaturbereich min.:
-55°C
Temperaturbereich max.:
125°C
Farbe:
grau
Eigenschaften Brandverhalten:
flammwidrig UL VW1 / CSA FT1
Typ:
Schrumpfschlauch 2:1
Baugröße:
4,8/2,4mm
Kategorie:
Schrumpfschlauch
Werkstoff:
Strahlenvernetztes Polyolefin
Bauform:
Rolle
Serie:
Rollenware WSR2
Kategorie-Typ:
Schrumpfschlauch
Bereich:
Schrumpfschlauch Rollenware
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stecker Express
136422
ab € 3,07*
Zubehör
Stecker Express
136423
ab € 3,07*
Zubehör
Stecker Express
136424
ab € 3,07*
Zubehör
Stecker Express
136425
ab € 3,06*
Zubehör
Stecker Express
136426
ab € 3,07*
Zubehör
Stecker Express
136459
ab € 3,07*
Zubehör
Stecker Express
136460
ab € 3,07*
Zubehör
Stecker Express
136461
ab € 3,07*
Zubehör
Stecker Express
136462
ab € 3,07*
Zubehör
Stecker Express
136463
ab € 3,07*
Zubehör
Stecker Express
136464
ab € 3,07*
Zubehör
Stecker Express
136465
ab € 3,06*
Zubehör
Stecker Express
136551
ab € 1,72*
Zubehör
Stecker Express
136552
ab € 2,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.