Schrittmotor Nanotec 4T5618S2404-A 2 Phasen Schrittmotor mit vier Anschlüssen und 1,8° Schrittwinkel. 2 Phasen Schrittmotor mit vier Anschlüssen und 1,8° Schrittwinkel. Technische Daten: Schrittwin...
Hybrid-Schrittmotor, Typ=14HY4001, Anzahl der Drähte=-999, Anzahl der Phasen=2, Betriebsspannung, max.=4.28 V, Betriebsspannung, min.=-999, Breite=35.3 mm, Haltemoment=108 Nmm, Höhe=38.1 mm, Indukt...
Bei unserer NEMA 8 Serie handelt es sich um sehr kleine Hochdrehmomentschrittmotoren, die Drehzahlen von bis zu 3000 U/min erreichen können. Diese Motoren werden sowohl im Modellbau und in der Make...
Hybrid-Schrittmotor, Typ=QSH4218-35-10-027, Anzahl der Drähte=4, Anzahl der Phasen=2, Betriebsspannung, max.=5.3 V, Betriebsspannung, min.=-999, Breite=42.3 mm, Haltemoment=270 Nmm, Höhe=42.3 mm, I...