Emis Schrittmotor mit Steuerung SMC-dMOT-56 SMC-dMOT-56 1.1 Nm 0.7A 0.7A Wellen-Durchmesser: 6mm Einfacher Anschluss über USB Anschluss für einen Referenzschalter Anschluss für eine Not-Aus-Baugrup...
Schrittmotor, Typ=EMMS-ST-28-L-S, Alternative (Alias)=1451384, Anzahl der Drähte=2, Anzahl der Phasen=2, Ausgangsgeschwindigkeit=6000 min -1 , Betriebsspannung, max.=48 VDC, Betriebsspannung, min.=...
Bei unserer NEMA 17 Serie handelt es sich um sehr kleine Hochdrehmomentschrittmotoren, die Drehzahlen von bis zu 3000 U/min erreichen können. Dieser kompakte Schrittmotor mit einem 4 :1 übersetztem...
Schrittmotor, Typ=EMMS-ST-87-M-S-G2, Alternative (Alias)=1370486, Anzahl der Drähte=-888, Anzahl der Phasen=2, Ausgangsgeschwindigkeit=550 min -1 , Betriebsspannung, max.=48 VDC, Betriebsspannung, ...
Schrittmotor, Typ=EMMS-ST-57-S-S-G2, Alternative (Alias)=1370474, Anzahl der Drähte=-888, Anzahl der Phasen=2, Ausgangsgeschwindigkeit=2720 min -1 , Betriebsspannung, max.=48 VDC, Betriebsspannung,...