Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrittmotor 800Nmm 2720min<sup>-1</sup> 1.8° NEMA 23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30218146
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     EMMS-ST-57-S-S-G2
EAN/GTIN:
     4052568231361
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrittmotor
schrittmotor festo
schrittmotor
schrittmotor 48v
Schrittmotor, Typ=EMMS-ST-57-S-S-G2, Alternative (Alias)=1370474, Anzahl der Drähte=-888, Anzahl der Phasen=2, Ausgangsgeschwindigkeit=2720 min -1 , Betriebsspannung, max.=48 VDC, Betriebsspannung, min.=-999, Breite=56.4 mm, Haltemoment=800 Nmm, Höhe=62.9 mm, Induktivität=500 µH, Länge=94.1 mm, Mikroschritt-Auflösung=-999, Nennstrom=5 A, Schaftdurchmesser=6.35 mm, Schaftlänge=20.6 mm, Schrittwinkel=1.8 °, Widerstand pro Phase=150 mΩ, Motortyp=Hybridmotor, Schutzart=IP54, NEMA-Grösse=NEMA 23, Rotor-Trägheit=290 gcm², Serien=EMMS-ST
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
70 mm
Tiefe:
215 mm
Bruttogewicht:
891,2 g
Breite:
100 mm
MERCATEO_WA_NR:
8501310099
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 117,25*
€ 149,04*
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 120,69*
€ 151,32*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 181,25*
€ 236,62*
Frei Haus
ab € 197,70*
€ 251,51*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,62*
€ 281,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,91*
€ 271,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,11*
€ 242,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,09*
€ 227,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,25*
€ 215,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.