| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70324034 Herst.-Nr.: 1430663 EAN/GTIN: 4052568232597 |
| | |
|
| | |
| Schrittmotor EMMS-ST-28-L-SE ohne Getriebe, ohne Bremse. Umgebungstemperatur=-10 - 50 °C, Lagertemperatur=-20 - 70 °C, Relative Luftfeuchtigkeit=0 - 85 %, Entspricht Norm=IEC 60034, Isolationsschutzklasse=B Weitere Informationen: | | Bemessungsklasse nach EN 60034-1: | S1 | CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung): | nach EU-EMV-Richtlinie | Elektrische Anschlusstechnik: | Stecker | Entspricht Norm: | IEC 60034 | Isolationsschutzklasse: | B | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: EMMS-ST-28-L-SE|Schrittmotor |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 274,35* | € 333,63* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 284,59* | € 336,81* | | | | Lager 4065 | | | | | | Frei Haus | ab € 294,75* | € 343,28* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 467,05* | € 551,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 4,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|