Bei unserer NEMA 17 Serie handelt es sich um sehr kleine Hochdrehmomentschrittmotoren, die Drehzahlen von bis zu 3000 U/min erreichen können. Dieser kompakte Schrittmotor mit einem 4 :1 übersetztem...
Hybrid-Schrittmotor, Typ=QSH8618-96-55-700, Anzahl der Drähte=4, Anzahl der Phasen=4, Betriebsspannung, max.=2.56 V, Betriebsspannung, min.=-999, Breite=85.85 mm, Haltemoment=7 Nm, Höhe=85.85 mm, I...
Hybrid-Schrittmotor, Typ=23HS2014, Anzahl der Drähte=-999, Anzahl der Phasen=2, Betriebsspannung, max.=4.05 V, Betriebsspannung, min.=-999, Breite=47.14 mm, Haltemoment=980 Nmm, Höhe=47.14 mm, Indu...
Hybrid-Schrittmotor, Typ=16HY0416, Anzahl der Drähte=-999, Anzahl der Phasen=2, Betriebsspannung, max.=19 V, Betriebsspannung, min.=-999, Breite=39.3 mm, Haltemoment=98 Nmm, Höhe=39.3 mm, Induktivi...
Schrittmotor, Typ=QSH5718-51-28-101, Anzahl der Drähte=4, Anzahl der Phasen=2, Betriebsspannung, max.=2.3 V, Betriebsspannung, min.=-999, Breite=56.4 mm, Haltemoment=1.01 Nm, Höhe=56.4 mm, Induktiv...
Schrittmotor, Typ=23H2A6415, Anzahl der Drähte=4, Anzahl der Phasen=2, Betriebsspannung, max.=-999, Betriebsspannung, min.=-999, Breite=56.4 mm, Haltemoment=1.1 Nm, Höhe=56.4 mm, Induktivität=13.8 ...
Schrittmotor, Typ=103H7123-1749, Anzahl der Drähte=4, Anzahl der Phasen=2, Betriebsspannung, max.=-999, Betriebsspannung, min.=-999, Breite=56 mm, Haltemoment=1.1 Nm, Höhe=56 mm, Induktivität=-999,...