Nur ein widerstandsfähiges Etikett hält Verblassen, Abblättern und Abrieb stand. Mit DYMO® D1-Hochleistungs- Schriftbändern erstellte Etiketten halten auch unter schwierigen Bedingungen und auf ans...
DYMO® D1- Schriftbänder werden speziell für die Beschriftungsgeräte LabelManager™ und LabelWriter™ Duo angefertigt und bieten die Leistung und Vielseitigkeit, die für die meisten Etikettierarbeiten...
Nur ein widerstandsfähiges Etikett hält Verblassen, Abblättern und Abrieb stand. Mit DYMO® D1-Hochleistungs- Schriftbändern erstellte Etiketten halten auch unter schwierigen Bedingungen und auf ans...
rillprint Schriftbandkassette, weiß/schwarz, 12 mm x 7 m UV-beständig, wasserabweisend, wieder ablösbar, Schriftfarbe: weiß, Schriftbandfarbe: schwarz ersetzt Dymo D1 45021 / S0720610 (85586) für D...
Brother Schriftband TZe-231S weiß auf schwarz, laminiert, 12 mm Das TZe-231S ist ein laminiertes Standard-Schriftband, welches sich insbesondere für glatte und ebene Oberflächen eignet. Dank seiner...
G&G Schriftband/ laminiert / weiß auf schwarz / 12mm x 8m ersetzt TZE-335 ersetzt Brother tze-335 Vorteile von G&G Produkten Hersteller ist nach ISO-9001 und ISO-14001 zertifiziert Toner-Laufleistu...
DYMO® Industrie-Schriftbänder sind widerstandsfähig, einsatzerprobt und UL-anerkannt. Thermotransferdruck bedeutet, dass die Schriftbänder nicht verschmieren oder ausbleichen. Schriftbänder stehen ...
Etiketten mit schwarzem Hintergrund wirken diskret auf schwarzen Oberflächen, der weiße Text ist sehr gut lesbar. Erhältlich in Schwarz mit weißem Text, in einer Breite von 12 mm und 18 mm. • Für s...
MediaRange Schriftbandkassetten sind passgenau auf die jeweiligen Beschrftungsgeräte abgestimmt und ermöglichen einen unkomplizierten Austausch. Unsere permanent-haftenden Kunststoffbänder erzielen...
DYMO D1 Standard - Polyester - selbstklebend - Weiß auf Schwarz - Rolle (1,2 cm x 7 m) 1 Kassette(n) Etikettenband - für LabelMANAGER 160, 210D, 210D Kit, 280, 360D, 420P, 500TS, PnP; DYMO LabelWri...
Markenlos Schriftband. Original oder Kompatibel: Kompatibel. Kompatibel mit: GL100,-PT200,-PT1000,-PT1000BM,-PT1010,-PT1010B,-PT1010NB,-PT1010R,-PT1010S,-PT1090,-PT1090BK,-PT1100,-PT1100SB,-PT1100S...