| |
|
| Artikel-Nr.: C1677-1805435 Herst.-Nr.: 1805435 EAN/GTIN: 0071701059918 |
| |
|
| | |
| DYMO® Industrie-Schriftbänder sind widerstandsfähig, einsatzerprobt und UL-anerkannt. Thermotransferdruck bedeutet, dass die Schriftbänder nicht verschmieren oder ausbleichen. Schriftbänder stehen in einer großen Auswahl an Materialien und Farben zur Verfügung, die wichtige OSHA-, ANSI- und ISO-Normen erfüllen. Mit den DYMO® Industrie-Schriftbändern erledigen Sie Etikettieraufgaben schnell und sauber – gleich beim ersten Mal. Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | Vinylband | Länge: | 5.5 | Werkstoff: | PVC | Produkt-Typbezeichnung: | Industrieband | Breite: | 12 | laminiert ausgeführt: | Nein | Typbezeichnung des Beschriftungsbandes: | Rhino Band IND | Beschreibung der Besonderheiten: | widerstandsfähig gegen Wasser, UV-Strahlen, Chemikalien und Fette, Temperatur-beständig von -18°C bis +90°C | Farbe des Schriftbandes: | schwarz | Druckfarbe: | weiß | Verwendung für Gerätetyp: | DYMO RhinoPro 5000, 5200, 6000, ILP219 | Hersteller-Name: | Newell Brands | Produkttypbezeichnung: | Industrieband |
Kompatible Geräte: | | Dymo: | ILP 219; Rhino 3000; Rhino 4200; Rhino 5000; Rhino 5200; Rhino 5200 + SoftCase; Rhino 5200 Series; Rhino 6000; Rhinopro 5000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Dymo, DYMO D1, DYMO D1 Schriftband, DYMO ID1, DYMO IND, DYMO Schrumpfschlauch, Heißschrumpfschlauch Rhino, DYMO RH, DYMO Rhino, DYMO Rhino Pro, DYMO Rhinopro, Dymo-Industry-Rhino-XTL-Machines-Labels, Kabel-Markierfahnen, Kabeletiketten, Kabelfahnen, Kabelmarkeretiketten, Nylonband, dymo d1 12mm x 7m weiss auf schwarz, dymo d1, dymo d1 12mm x 7m |
| | |
| |