Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schriftbandkassette - ersetzt Brother TZE335 - 12mm weiß/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schriftbandkassette - ersetzt Brother TZE335 - 12mm weiß/schwarz
Schriftbandkassette - ersetzt Brother TZE335 - 12mm weiß/schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#NEUTTZE335
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     REC335
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
  • TZE-Schriftband für Brother
  • Laminiert
  • Farbe: weiß auf schwarz
  • Bandbreite: 12 mm
  • Bandlänge 8m
Weitere Informationen:
Bandbreite:
12 mm
Bandfarbe:
schwarz
Bandlänge:
8 m
Gerätesystem:
p-touch
Haftklebung:
permanent
Marke:
k.A.
Schriftfarbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Brother, Brother Beschriftungsbänder, Brother Schriftbänder, schriftband weiß auf schwarz 12mm x 8m, beschriftungsband brother, beschriftungsband 12mmx4m, 335, Beschriftungsgerät, Beschriftungsgerät-Farbbandkassette, BeschriftungsgerätFarbbandkassette, EtikettenbandKassette, Farbbandkassette, Kassette, TZE, TZE-335, TZE335
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,55*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.