Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Etikettenkassette LK-4BWV - Vivid - weiß auf schwarz - 12mmx9m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Etikettenkassette LK-4BWV - Vivid - weiß auf schwarz - 12mmx9m
Epson Etikettenkassette LK-4BWV - Vivid - weiß auf schwarz - 12mmx9m
Epson Etikettenkassette LK-4BWV - Vivid - weiß auf schwarz - 12mmx9m
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30356779
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C53S654009
EAN/GTIN:
     8715946611242
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Etiketten mit schwarzem Hintergrund wirken diskret auf schwarzen Oberflächen, der weiße Text ist sehr gut lesbar. Erhältlich in Schwarz mit weißem Text, in einer Breite von 12 mm und 18 mm. • Für sehr gut lesbare Texte • In einer Breite von 12 mm und 18 mm verfügbar • Weißer Text auf schwarzem Hintergrund • Sehr hohe Haltbarkeit • Strapazierfähig, wasserfest und unempfindlich gegen Hitze und Kälte • Kostengünstige 9-Meter-Klebebänder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Speicherbandbreite (metrisch)
12 mm
Bandlänge
9 m
Verpackungsbreite
25 mm
Verpackungstiefe
80 mm
Verpackungshöhe
70 mm
Paketgewicht
60 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
310 mm
Höhe des Versandkartons
202 mm
Mindestbestellmenge
5 Stück(e)
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
48219090
Merkmale
Aufkleberfarbe
Weiss auf Schwarz
Aufkleber pro Satz
1 Stück(e)
Ursprungsland
Japan
Konformität mit Industriestandards
LabelWorks LW-Z900FK (QWERTY) LabelWorks LW-Z710 LabelWorks LW-Z700FK (QWERTY) LabelWorks LW-K400VP LabelWorks LW-700 LabelWorks LW-600P LabelWorks LW-400VP (QWERTY) LabelWorks LW-400 (QWERTY) LabelWorks LW-300 (QWERTY) LabelWorks LW-1000P
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C51CD06200
ab € 160,81*
Zubehör
Epson
C51CD69200
ab € 82,57*
Zubehör
Epson
C51CB70340
ab € 31,16*
Zubehör
Epson
C51CB70330
ab € 30,99*
Zubehör
Epson
C51CB70380
ab € 40,10*
Zubehör
Epson
C51CH30200
ab € 527,81*
Zubehör
Epson
C51CG52200
ab € 903,29*
Zubehör
Epson
C51CG52210
ab € 1.381,75*
Zubehör
Epson
C51CF25120
ab € 398,33*
Zubehör
Epson
C51CF25110
ab € 226,71*
Zubehör
Epson
C51CD69130
ab € 113,59*
Zubehör
Epson
C51CE51110
ab € 300,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.