Auf der Suche nach frischem Wind für Ihre Einrichtung Wo man auch hinsieht, Tische in rechteckiger Form findet man überall. Das liegt daran, dass sie sich wegen ihrer schlichten Geradlinigkeit naht...
Was denken Sie von einem 1800 x 800 (B x T) mm grossen Komfort Schreibtisch, der elektrisch höhenPKrstellbar ist Die klassische, rechteckige Form hat sich bei Tischen aller Art bewährt. Die Vorteil...
Sie suchen nach PKrstärkung für Ihre Einrichtung Die klassische rechteckige Form findet sich in allen Arten von Büros wieder und ist dadurch besonders leicht mit anderen Büromöbeln kombinierbar. Ei...
Um produktiv zu sein, kommt es auf eine belastbare Grundlage an. Eine solche ist der 1800 x 800 (B x T) mm grosse Schreibtisch Komfort, der elektrisch höhenPKrstellbar ist. Die klassische rechtecki...
Der Schreibtisch Standard in den Abmessungen B 1800 x T 800/1000,00 mm ist elektrisch höhenPKrstellbar und erfüllt alle Anforderungen an eine zeitgemässe Arbeitsplatzgestaltung. Viel Platz bietet d...
Auf der Suche nach PKrstärkung für Ihre Einrichtung So ist dieser elektrisch höhenPKrstellbare Schreibtisch Standard in den Massen B 1800 x T 800/1000,00 mm wie für Sie geschaffen. Die Freiform-Tis...
Auf der Suche nach PKrstärkung für Ihre Einrichtung So ist dieser elektrisch höhenPKrstellbare Schreibtisch Standard mit den Massen B 1800 x T 800/1000,00 mm genau der Richtige für Sie! Falls Sie w...
Was denken Sie von einem 1800 x 800 (B x T) mm grossen Standard Schreibtisch, der elektrisch höhenPKrstellbar ist und sowohl Funktionalität als auch ein attraktiPKs äusseres und ein ideales Preis-/...
Um produktiv zu sein, kommt es auf eine belastbare Basis an. Eine solche ist der 1800 mm breite und 800 mm tiefe Schreibtisch Standard, der elektrisch höhenPKrstellbar ist und sowohl Funktionalität...
Ihrer Meinung nach sind Funktionalität, Aussehen und ein gutes Preis-/LeistungsPKrhältnis ausschlaggebend Werfen Sie ein Auge auf unseren elektrisch höhenPKrstellbaren Schreibtisch Standard mit den...
Für Tatkräftige kommt es auf eine belastbare Basis an. Eine solche ist der 1800 mm breite und 800 mm tiefe Schreibtisch Standard, der elektrisch höhenPKrstellbar ist und sowohl Funktionalität als a...
9900066154, Schreibtisch 4-Fuß-Flex, 680–800x1800x800 mm Die Dekore, Formen und Aufbaukombinationen bieten eine einfache und elegante Auswahl für die passende Bürolandschaft. , Feinspanplatte: drei...
Der Schreibtisch Arlon-Office entspricht einer Höhe von 730 mm und ist in einer Breite von 1200 mm, 1400 mm, 1600 mm oder 1800 mm erhältlich. Seine 800 mm Plattentiefe ermöglicht es Ihnen Anstellsc...