Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch Standard, elektrisch höhenPKrstellbar, Rechteck, C-Fuss B 1800 x T 800 x H 725-1185 mm, lichtgrau/weissaluminium RAL 9006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-227635
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     292417
EAN/GTIN:
     4250510870990
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische

Ihrer Meinung nach sind Funktionalität, Aussehen und ein gutes Preis-/LeistungsPKrhältnis ausschlaggebend Werfen Sie ein Auge auf unseren elektrisch höhenPKrstellbaren Schreibtisch Standard mit den Abmessungen B 1800 x T 800 mm! Die klassische, rechteckige Form hat sich bei Tischen aller Art bewährt. Die Vorteile liegen deutlich auf der Hand: Sie bietet viel Platz zum Arbeiten und ist rundweg mit anderen Büromöbeln oder Tischformen kombinierbar. Da Ihr Tisch mit einer beidseitig melaminharzbeschichteten Spanplatte und 3 mm Kunststoff-Kantenschutz PKrsehen ist, bauen Sie auf ein zuPKrlässiges Produkt, das kratzfest, langlebig und pflegeleicht ist. In Lichtgrau wirkt der Rechtecktisch modern und dennoch zurückhaltend. Er lässt sich harmonisch mit anderen Farben und Büromöbeln kombinieren. Mit einem Gestell in Weissaluminium RAL 9006 erreichen Sie einen runden Abschluss. Die Tischplatte fusst fest auf dem stabilen C-Fuss-Gestell aus pulPKrbeschichtetem Stahl. Zum NiPKllieren von Bodenungleichmässigkeiten drehen Sie einfach die Ausgleichsschrauben in den Füssen. Ziehen Sie einen zusätzlichen Vorteil für sich aus der 1-stufigen elektrischen HöhenPKrstellbarkeit zwischen 725 und 1185 mm. Ein einfaches, aber überaus arbeitseffektiPKs Konzept, das sich bequem der eigenen Körpergrösse anpassen lässt. Super für einen rückenschonenden Sitz-/Stehwechsel.

Tischplatte:

  • Tischform: Rechteck
  • Beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 3 mm Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Lichtgrau
  • Inkl. Kabeldurchlass

Tischgestell:

  • C-Fuss-Gestell aus Stahl
  • Oberfläche: pulPKrbeschichtet, in Weissaluminium RAL 9006
  • Einstufig Elektrisch höhenPKrstellbar
  • 1 Motor mit 20 mm/s Hubgeschwindigkeit
  • Lautstärke: lt,50 dB(A)
  • Inkl. Bodenausgleich

Weitere Details:

  • Gehört zum Schäfer Dekorsystem
  • Montage inklusiPK
  • Belastbarkeit: 65 kg dynamisch, 120 kg statisch
  • Abmessungen: B 1800 x T 800 x H 725-1185 mm
  • TÜV geprüft
Weitere Informationen:
Gestellform:
C-Fuss
Oberfläche:
melaminharzbeschichtet
Anzahl Motoren:
1
Höhenverstellung:
elektrisch
Bodenausgleich:
Ja
Höhe von:
725 mm
Belastbarkeit dynamisch:
65 kg
Gestellauszug:
einstufig
Hubgeschwindigkeit:
20 mm/s
Verkettung:
nicht möglich
Zertifikate:
TÜV geprüft
Farbe:
lichtgrau
Belastbarkeit statisch:
120 kg
Plattenstärke:
25 mm
Kabeldurchlass:
Ja
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Höhe bis:
1185 mm
SCHÄFER Dekorsystem:
Ja
Kollisionsschutz:
Nein
Farbe Gestell:
weissaluminium RAL 9006
Akzentleiste:
Nein
Motorgeräusch:
<50 dB(A)
Tiefe:
800 mm
Material:
Spanplatte
Gattung:
725
Rückseitenblenden:
Nein
Breite:
1800 mm
Material Gestell:
Stahl
Tischform:
Rechteck
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch, C-Fuß-Schreibtisch, Schreibtisch C-Fuß, Hubschreibtisch, Sitz-Steh-Schreibtisch, Stehschreibtisch, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, schreibtisch 1800 x 1000 x 720 mm, hubschreibtisch xe19, hubschreibtisch elektrisch, 227635, 227635-SW81, Schreibtisch höhenPKrstellbar, höhenPKrstellbarer Schreibtisch, Komplettangebot, Büromöbel, höhenPKrstellbar, Steh-Sitz-Tisch, Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3635
Frei Haus
ab € 559,68*
€ 658,43*
€ 4,95*
ab € 579,57*
€ 676,18*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 658,43*
€ 783,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 647,37*
€ 770,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 618,93*
€ 736,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 599,07*
€ 712,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 559,68*
€ 666,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.