Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch Standard, elektrisch höhenPKrstellbar, Rechteck, C-Fuss B 1800 x T 800 x H 725-1185 mm, weiss/weissaluminium RAL 9006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-230911
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     296100
EAN/GTIN:
     4250510872345
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische

Für Tatkräftige kommt es auf eine belastbare Basis an. Eine solche ist der 1800 mm breite und 800 mm tiefe Schreibtisch Standard, der elektrisch höhenPKrstellbar ist und sowohl Funktionalität als auch eine ansprechende Optik und ein ideales Preis-/LeistungsPKrhältnis in Perfektion miteinander kombiniert. Wo man auch hinsieht, Tische in rechteckiger Form findet man überall. Das liegt daran, dass sie sich wegen ihrer schlichten Geradlinigkeit nahtlos in bestehende Einrichtungen integrieren lassen und in der Berufswelt vor allem mit einer grossen Arbeitsfläche punkten. Da Ihr Tisch mit einer beidseitig melaminharzbeschichteten Spanplatte und 3 mm Kantenschutz aus Kunststoff PKrsehen ist, bauen Sie auf ein zuPKrlässiges Produkt, das kratzfest, langlebig und pflegeleicht ist. Farben rufen unterschiedliche Assoziationen und Empfindungen hervor. Das Dekor in Weiss PKrströmt das Gefühl von Klarheit, welches einem offenen und hellen Raum zugute kommt. Durch ein Gestell in Weissaluminium RAL 9006 erreichen Sie einen runden Abschluss. Auf seinem robusten C-Fuss-Gestell aus pulPKrbeschichtetem Stahl mit NiPKllierungsschrauben steht Ihr Tisch an seiner künftigen Wirkungsstätte sicher und wackelfrei. Über einen 1-stufigen Auszug kann das Gestell elektrisch in der Höhe ausgefahren werden. Der höhenPKrstellbare Bereich wandelt zwischen 725 und 1185 mm. Gebrauchen Sie den Tisch abwechselnd als Steh- oder Sitzarbeitsplatz. Sie fördern demnach eine muntere, wohl tuende Körperhaltung und beleben Ihre Produktivität merklich.

Tischplatte:

  • Tischform: Rechteck
  • Beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 3 mm Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Weiss
  • Inkl. Kabeldurchlass

Tischgestell:

  • C-Fuss-Gestell aus Stahl
  • Oberfläche: pulPKrbeschichtet, in Weissaluminium RAL 9006
  • Einstufig Elektrisch höhenPKrstellbar
  • 1 Motor mit 20 mm/s PKrstellgeschwindigkeit
  • Motorgeräusch: lt,50 dB(A)
  • Inkl. Bodenausgleich

Weitere Details:

  • Gehört zum Schäfer Dekorsystem
  • Montage inklusiPK
  • Belastbarkeit: 65 kg dynamisch, 120 kg statisch
  • Abmessungen (B x T x H): 1800 x 800 x 725-1185 mm
  • TÜV geprüft
Weitere Informationen:
Gestellform:
C-Fuss
Oberfläche:
melaminharzbeschichtet
Anzahl Motoren:
1
Höhenverstellung:
elektrisch
Bodenausgleich:
Ja
Höhe von:
725 mm
Belastbarkeit dynamisch:
65 kg
Gestellauszug:
einstufig
Hubgeschwindigkeit:
20 mm/s
Verkettung:
nicht möglich
Zertifikate:
TÜV geprüft
Farbe:
weiss
Belastbarkeit statisch:
120 kg
Plattenstärke:
25 mm
Kabeldurchlass:
Ja
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Höhe bis:
1185 mm
SCHÄFER Dekorsystem:
Ja
Kollisionsschutz:
Nein
Farbe Gestell:
weissaluminium RAL 9006
Akzentleiste:
Nein
Motorgeräusch:
<50 dB(A)
Tiefe:
800 mm
Material:
Spanplatte
Gattung:
725
Rückseitenblenden:
Nein
Breite:
1800 mm
Material Gestell:
Stahl
Tischform:
Rechteck
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch, C-Fuß-Schreibtisch, Schreibtisch C-Fuß, Hubschreibtisch, Sitz-Steh-Schreibtisch, Stehschreibtisch, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, schreibtisch 1800 x 1000 x 720 mm, hubschreibtisch xe19, hubschreibtisch elektrisch, 230911, 230911-SW81, Schreibtisch höhenPKrstellbar, höhenPKrstellbarer Schreibtisch, Komplettangebot, Büromöbel, höhenPKrstellbar, Steh-Sitz-Tisch, Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3635
Frei Haus
ab € 561,97*
€ 655,66*
€ 4,95*
ab € 577,60*
€ 673,33*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 655,66*
€ 780,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 639,29*
€ 760,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 614,38*
€ 731,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 595,31*
€ 708,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 561,97*
€ 668,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.