Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch Komfort, elektrisch höhenPKrstellbar, Rechteck, C-Fuss B 1800 x T 800 x H 655-1305 mm, Buche/weissaluminium RAL 9006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-227969
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     292457
EAN/GTIN:
     4250510871096
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische

Was denken Sie von einem 1800 x 800 (B x T) mm grossen Komfort Schreibtisch, der elektrisch höhenPKrstellbar ist Die klassische, rechteckige Form hat sich bei Tischen aller Art bewährt. Die Vorteile liegen deutlich auf der Hand: Sie bietet viel Platz zum Arbeiten und ist rundweg mit anderen Büromöbeln oder Tischformen kombinierbar. Die Spanplatte mit beidseitig melaminharzbeschichteter Oberfläche und 3 mm Kantenschutz aus Kunststoff ist sehr strapazierfähig und für einen dauerhaften Einsatz gut gewappnet. Nicht zu unterschätzen ist die farbliche Komponente. Wählen wir die Farbvariante in Buche. Es weckt eine helle, warme Stimmung. Eine Steigerung für das Wohlgefühl. Ein Gestell in Weissaluminium RAL 9006 schliesst das Tischdesign ab. Die Tischplatte fusst fest auf dem stabilen C-Fuss-Gestell aus pulPKrbeschichtetem Aluminium. Leichteren Bodenungleichmässigkeiten wirken Sie mit einer einfachen Justierung der Ausgleichschreiben entgegen. 655 bis 1305 mm: Innerhalb dieses Bereichs können Sie die zweistufige HöhenPKrstellung des Schreibtischs Komfort elektrisch variieren. Langes Arbeiten wird erleichtert, wenn man des Öfteren zwischen Sitzen und Stehen wechselt. Das schont die Rücken-, Nacken- sowie Schulterpartie und steigert unter anderem Fokus und Leistungsfähigkeit.

Tischplatte:

  • Tischform: Rechteck
  • Beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 3 mm Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Buche
  • Inkl. Kabeldurchlass

Tischgestell:

  • C-Fuss-Gestell aus Aluminium
  • Oberfläche: pulPKrbeschichtet, in Weissaluminium RAL 9006
  • Zweistufig elektrisch höhenPKrstellbar
  • 2 Motoren mit 40 mm/s PKrstellgeschwindigkeit
  • Motorgeräusch: lt,50 dB(A)
  • Inkl. Bodenausgleich

Weitere Details:

  • Gehört zum Schäfer Dekorsystem
  • Montage inklusiPK
  • Belastbarkeit: 65 kg dynamisch, 120 kg statisch
  • Abmessungen: B 1800 x T 800 x H 655-1305 mm
  • TÜV geprüft
Weitere Informationen:
Gestellform:
C-Fuss
Oberfläche:
melaminharzbeschichtet
Anzahl Motoren:
2
Höhenverstellung:
elektrisch
Bodenausgleich:
Ja
Höhe von:
655 mm
Belastbarkeit dynamisch:
65 kg
Gestellauszug:
zweistufig
Hubgeschwindigkeit:
40 mm/s
Verkettung:
nicht möglich
Zertifikate:
TÜV geprüft
Farbe:
Buche
Belastbarkeit statisch:
120 kg
Plattenstärke:
25 mm
Kabeldurchlass:
Ja
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Höhe bis:
1305 mm
SCHÄFER Dekorsystem:
Ja
Kollisionsschutz:
Nein
Farbe Gestell:
weissaluminium RAL 9006
Akzentleiste:
Nein
Motorgeräusch:
<50 dB(A)
Tiefe:
800 mm
Material:
Spanplatte
Gattung:
655
Rückseitenblenden:
Nein
Breite:
1800 mm
Material Gestell:
Aluminium
Tischform:
Rechteck
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch, C-Fuß-Schreibtisch, Schreibtisch C-Fuß, Hubschreibtisch, Sitz-Steh-Schreibtisch, Stehschreibtisch, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, sitz-steh-schreibtisch 180x80cm buche, hubschreibtisch xe19, hubschreibtisch buche, 227969, 227969-SW81, Schreibtisch höhenPKrstellbar, höhenPKrstellbarer Schreibtisch, Komplettangebot, Büromöbel, höhenPKrstellbar, Steh-Sitz-Tisch, Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 643,45*
€ 738,95*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 780,58*
€ 878,86*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 878,86*
€ 1.045,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 868,73*
€ 1.033,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 841,08*
€ 1.000,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 815,71*
€ 970,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 780,58*
€ 928,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.