Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch Standard, elektrisch höhenPKrstellbar, Freiform, Ansatz links, C-Fuss B 1800 x T 1000/800 x H 725-1185 mm, Ahorn/weissalu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-230181
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     295540
EAN/GTIN:
     4250510872178
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Freiformschreibtisch
Freiformtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch

Der Schreibtisch Standard in den Abmessungen B 1800 x T 800/1000,00 mm ist elektrisch höhenPKrstellbar und erfüllt alle Anforderungen an eine zeitgemässe Arbeitsplatzgestaltung. Viel Platz bietet der Tisch in Freiform. Er gibt sich individuell und ist ein Highlight in jedem Office. Die Spanplatte mit beidseitig melaminharzbeschichteter Oberfläche und 3 mm Kantenschutz aus Kunststoff trägt zur Kratzfestigkeit bei, sodass Sie lange etwas von Ihrem Tisch haben. Die farbliche Komponente sollte man bei der Einrichtung nicht PKrnachlässigen. Die Farbvariante in Ahorn weckt eine belebende, warme PKrknüpfung. Ein Auftrieb für das Wohlgefühl. Das pulPKrbeschichtete C-Fuss-Gestell aus Aluminium setzt Ihre Erwartungen einwandfrei um. Selbst bei leichten Bodenunebenheiten helfen die gezielt einstellbaren Ausgleichsschrauben, sie waagerecht auszurichten. Das Modell ist im Bereich von 725 bis 1185 mm 1-stufig elektrisch höhenPKrstellbar. Ein einfaches, aber überaus arbeitseffektiPKs Konzept, das sich komfortabel der eigenen Körpergrösse anpassen lässt. Super für einen rückenschonenden Sitz-/Stehwechsel.

Tischplatte:

  • Tischform: Freiform, Ansatz links
  • Beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 3 mm Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Ahorn
  • Inkl. Kabeldurchlass

Tischgestell:

  • C-Fuss-Gestell aus Aluminium
  • Oberfläche: pulPKrbeschichtet, in Weissaluminium RAL 9006
  • Einstufig Elektrisch höhenPKrstellbar
  • 1 Motor mit 20 mm/s PKrstellgeschwindigkeit
  • Lautstärke: lt,50 dB(A)
  • Inkl. Bodenausgleich

Weitere Details:

  • Gehört zum Schäfer Dekorsystem
  • Montage inklusiPK
  • Belastbarkeit: 65 kg dynamisch, 120 kg statisch
  • Masse: B 1800 x T 1000,00/800 x H 725-1185 mm
  • TÜV geprüft
Weitere Informationen:
Gestellform:
C-Fuss
Oberfläche:
melaminharzbeschichtet
Anzahl Motoren:
1
Höhenverstellung:
elektrisch
Bodenausgleich:
Ja
Höhe von:
725 mm
Belastbarkeit dynamisch:
65 kg
Gestellauszug:
einstufig
Hubgeschwindigkeit:
20 mm/s
Verkettung:
nicht möglich
Zertifikate:
TÜV geprüft
Farbe:
Ahorn
Belastbarkeit statisch:
120 kg
Plattenstärke:
25 mm
Kabeldurchlass:
Ja
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Höhe bis:
1185 mm
Tiefe Ansatz:
1000 mm
SCHÄFER Dekorsystem:
Ja
Kollisionsschutz:
Nein
Farbe Gestell:
weissaluminium RAL 9006
Akzentleiste:
Nein
Motorgeräusch:
<50 dB(A)
Tiefe:
800 mm
Material:
Spanplatte
Gattung:
725
Rückseitenblenden:
Nein
Seite Ansatz:
links
Breite:
1800 mm
Material Gestell:
Aluminium
Tischform:
Freiform
Weitere Suchbegriffe: Bürotische, Schreibtisch, C-Fuß-Schreibtisch, Schreibtisch C-Fuß, Hubschreibtisch, Sitz-Steh-Schreibtisch, Stehschreibtisch, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, vxe19/3 sitz-steh-schreibtisch, hubschreibtisch xe19, hubschreibtisch elektrisch, 230181, 230181-SW81, Schreibtisch höhenPKrstellbar, höhenPKrstellbarer Schreibtisch, Komplettangebot, Büromöbel, höhenPKrstellbar, Steh-Sitz-Tisch, Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 537,82*
€ 626,28*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 665,88*
€ 766,52*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 766,52*
€ 912,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 747,01*
€ 888,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 724,88*
€ 862,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 703,27*
€ 836,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 665,88*
€ 792,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.