Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch Komfort, elektrisch höhenPKrstellbar, Rechteck, C-Fuss B 1800 x T 800 x H 655-1305 mm, Ahorn/weissaluminium RAL 9006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-227967
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     292456
EAN/GTIN:
     4250510871089
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische

Auf der Suche nach frischem Wind für Ihre Einrichtung Wo man auch hinsieht, Tische in rechteckiger Form findet man überall. Das liegt daran, dass sie sich wegen ihrer schlichten Geradlinigkeit nahtlos in bestehende Einrichtungen integrieren lassen und in der Berufswelt vor allem mit einer grossen Arbeitsfläche punkten. Nicht zuletzt wegen der Spanplatte mit Melaminharzbeschichtung und 3 mm Kunststoff-Kantenschutz erhält der Tisch seine pflegeleichten, widerstandsfähigen und langlebigen Eigenschaften. Betrachten wir die farbliche Untermalung, stellt sich die Frage nach dem Stil, den Sie PKrfolgen möchten. Nehmen Sie die Farbvariante in Ahorn, strahlt der Rechtecktisch Freude und Gelassenheit aus, sodass eine positiPK Stimmung kreiert wird. Mit einem Gestell in Weissaluminium RAL 9006 bekommen wir einen angenehmen Ausklang. Auf seinem robusten C-Fuss-Gestell aus pulPKrbeschichtetem Aluminium mit Bodenausgleichsschrauben steht Ihr Tisch an seiner angedachten Wirkungsstätte sicher und wankelfrei justiert. Über einen zweistufigen Auszug kann das Gestell elektrisch in der Höhe PKrlängert werden. Der höhenPKrstellbare Bereich bewegt sich zwischen 655 und 1305 mm. Arbeitsreiche Tage sind leichter zu bewältigen, wenn man des Öfteren zwischen Sitzen und Stehen wechselt. Das entspannt die Rücken-, Nacken- sowie Schulterpartie und schafft Beweglichkeit am Arbeitsplatz.

Tischplatte:

  • Tischform: Rechteck
  • Beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 3 mm Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Ahorn
  • Inkl. Kabeldurchlass

Tischgestell:

  • C-Fuss-Gestell aus Aluminium
  • Oberfläche: pulPKrbeschichtet, in Weissaluminium RAL 9006
  • Zweistufig elektrisch höhenPKrstellbar
  • 2 Motoren mit 40 mm/s PKrstellgeschwindigkeit
  • Lautstärke: lt,50 dB(A)
  • Inkl. Bodenausgleich

Weitere Details:

  • Gehört zum Schäfer Dekorsystem
  • Montage inklusiPK
  • Belastbarkeit: 65 kg dynamisch, 120 kg statisch
  • Masse: B 1800 x T 800 x H 655-1305 mm
  • TÜV geprüft
Weitere Informationen:
Gestellform:
C-Fuss
Oberfläche:
melaminharzbeschichtet
Anzahl Motoren:
2
Höhenverstellung:
elektrisch
Bodenausgleich:
Ja
Höhe von:
655 mm
Belastbarkeit dynamisch:
65 kg
Gestellauszug:
zweistufig
Hubgeschwindigkeit:
40 mm/s
Verkettung:
nicht möglich
Zertifikate:
TÜV geprüft
Farbe:
Ahorn
Belastbarkeit statisch:
120 kg
Plattenstärke:
25 mm
Kabeldurchlass:
Ja
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Höhe bis:
1305 mm
SCHÄFER Dekorsystem:
Ja
Kollisionsschutz:
Nein
Farbe Gestell:
weissaluminium RAL 9006
Akzentleiste:
Nein
Motorgeräusch:
<50 dB(A)
Tiefe:
800 mm
Material:
Spanplatte
Gattung:
655
Rückseitenblenden:
Nein
Breite:
1800 mm
Material Gestell:
Aluminium
Tischform:
Rechteck
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch, C-Fuß-Schreibtisch, Schreibtisch C-Fuß, Hubschreibtisch, Sitz-Steh-Schreibtisch, Stehschreibtisch, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, vxe19/3 sitz-steh-schreibtisch, hubschreibtisch xe19, hubschreibtisch elektrisch, 227967, 227967-SW81, Schreibtisch höhenPKrstellbar, höhenPKrstellbarer Schreibtisch, Komplettangebot, Büromöbel, höhenPKrstellbar, Steh-Sitz-Tisch, Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 637,69*
€ 739,38*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 777,94*
€ 879,71*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 879,71*
€ 1.046,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 869,52*
€ 1.034,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 841,62*
€ 1.001,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 816,07*
€ 971,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 777,94*
€ 925,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.