| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-74345133 Herst.-Nr.: 1804043 EAN/GTIN: 4100630000862 |
| |
|
| | |
| Fügeklebstoff - hochfest. Hohe Temperaturbeständigkeit. Ideal beim Fügen von Spiel- oder Presssitzverbindungen. LOCTITE® 648 wird zum Kleben von zylindrischen Fügeteilen eingesetzt. Das Produkt härtet unter Luftabschluss zwischen enganliegenden Metallflächen aus und ermöglicht die Übertragung von höheren Kräften und Leistungen bei vorhandenen Geometrie- und Konstruktionslösungen. Es erzielt robuste Aushärteleistungen. Das Produkt kann auch auf passiven Werkstoffen eingesetzt werden und erzielt hohe Temperatur- und Ölbeständigkeit. Weitere Informationen: Merkmale | Substanz | Gel | | Klebetyp | Acryl-Klebstoff | | Spendertyp | Flasche | | Produktfarbe | Grün | | Geeignet für Metall | Ja | | Nicht geeignet für Polyethylen | Ja | | Nicht geeignet für Polypropylen | Ja | | Wasserfest | Ja | | Inhaltsstoffe | Bisphenol A, 2-EO dimethacrylate, 3,3,5 Trimethylcyclohexyl methacrylate, 2-Hydroxyethyl methacrylate, Bisphenol A fumarate resin, Polyurethane methacrylate resin, Acrylic acid, Epoxy methacrylate, Hydroxyalkyl methacrylate, Cumene hydroperoxide, 1-Acetyl-2-phenylhydrazine, Polyglycol dimethacrylate, Methacrylic acid | Gewicht und Abmessungen | Volumen (ml) | 0.5 ml |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Anaerobe Kleber, Anaerobe Klebstoffe, Hochtemperaturkleber, Buchsenkleber, Lager-Buchsenkleber, Lagerbuchsenkleber, Metallkleber, Loctite Fügekleber, Loctite Fügeklebstoffe, Loctite Fügeprodukte, Loctite Fügeverbindung, Dichtungskleber, Fügeklebstoff, Fügeverbindung, Schraubensicherung, dichtungskleber loctite, acryl klebstoff |
| | |
| |