| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-196634 Herst.-Nr.: 1715105 EAN/GTIN: 5010266007083 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
248.0009 L, 1715105 (540498), Schraubensicherung bis M 36 mittelfest, 9 g Stick Produkt 248 Alte IDH Nr. 540498 Mittelfeste Schraubensicherung als Stick. Geeignet für schwer zugängliche Klebestellen oder Teilen, die nicht bewegt werden können. Kein Kleckern und Tropfen. Wirksam bei allen Metallgewinden bis M50. Die Verbindungen sind mit normalem Werkzeug demontierb, Fabrikat: Loctite Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 27 GRAMM |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fügeklebstoff, Fügeverbindung, Schraubensicherung, schraubensicherung mittelfest loctite, dichtungskleber, dichtungskleber loctite, SCHRAUBENSICHERUNG, SICHERUNG, SCHRAUBEN, LOCTITE, Loctite 248, 9ml, 9gr, 9g, 248 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 9,62* | € 11,28* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 9,56* | € 12,82* | | | | | | 19 Tage | | | 12 | | € 5,99* | ab € 10,31* | € 12,85* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 10,59* | € 13,98* | | | | | 17 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 11,88* | € 14,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 9 Gramm (ab € 1,06223* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|