| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-105434 Herst.-Nr.: 88618 EAN/GTIN: 5010266932293 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
932.0050 L, 88618, Schraubensicherung bis M 12 niedrigfest, 50 ml Flasche Produkt 932 Typ 932. 50ml,Loctite Schraubensicherung, Fabrikat: Loctite Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 80 GRAMM |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Justierschraube, Loctite Schraubensicherung, Dichtungskleber, Fügeklebstoff, Fügeverbindung, Schraubensicherung, dichtungskleber loctite, dichtungskleber, SCHRAUBENSICHERUNG, SICHERUNG, SCHRAUBEN, LOCTITE, Loctite 932, 50ml, 50gr, 50g, 932 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 39,47* | € 44,14* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 36,81* | € 46,88* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 37,19* | € 47,11* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 39,45* | € 50,21* | | | | | 18 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 45,94* | € 50,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Milliliter (ab € 0,7362* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|