Schokoriegel - verführerische Nascherei für Groß und Klein
Schokoriegel sind phantasievolle Zubereitungen aus
Schokolade, Karamell, Nüssen und vielen anderen Zutaten. Sie stillen den kleinen Hunger zwischendurch oder einfach den Appetit auf eine süße Leckerei. Die Nachfrage nach
Schokoladenartikeln ist an Kiosken, in Tankstellen, Bäckereien und Kantinen besonders groß. Als Großpackung und Miniaturen sind die vielen verschiedenen Schokoriegel ebenso im Supermarkt erhältlich. Auch als kleine
Werbegeschenke eignen sich Schokoladen- und Keksriegel, da die Verpackung mit beliebigen Werbeaufdrucken versehen werden kann.
Schokoriegel waren schon im 19. Jahrhundert beliebt
Nachdem in Großbritannien im 19. Jahrhundert zunächst die Tafelschokolade kreiert und in der Schweiz 1875 erste Schokoladentafeln aus Milchschokolade hergestellt wurden, entwickelte der amerikanische Unternehmer Milton Hershey wenige Jahre später die ersten Schokoriegel. Dabei handelte es sich um riegelförmige Schokolade mit einer Pralinenfüllung. Aufgrund des großen Erfolgs begannen auch andere Süßwarenhersteller mit der Entwicklung des beliebten Naschwerks mit unterschiedlichen Füllungen. Von Anfang an erfolgte die Herstellung automatisiert, nachdem 1893 auf der Weltausstellung in Chicago eine entsprechende Maschine zur Schokoladenherstellung vorgeführt wurde. Während der Weltkriege dienten diese Süßigkeiten als Verpflegung der amerikanischen Soldaten und wurden dadurch auch in Deutschland bekannt.
Beliebte Kompositionen der Schokoriegel
Schokoriegel enthalten verschiedene Füllungen, die inzwischen charakteristisch sind und vom Verbraucher direkt mit der Marke in Verbindung gebracht werden. Neben Karamellcreme, Erdnüssen, Mandeln und Kokosnuss-Creme ist auch Marshmallow-Creme beliebt. Überzogen sind Schokoriegel mit Milchschokolade. Einige Kreationen enthalten Kekse oder sind von Waffeln umgeben, andere enthalten eine Kombination verschiedener Füllungen sowie Müslimischungen und Früchte.