Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Celebrations Dose, Schokoladen-Riegel Mischung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Celebrations Dose, Schokoladen-Riegel Mischung
Celebrations Dose, Schokoladen-Riegel Mischung
Celebrations Dose, Schokoladen-Riegel Mischung
Artikel-Nr.:
     744-12077
Hersteller:
     Mars
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5000159500234
Suchbegriffe:
Cafe-Gebäck
Kaffee-Gebäck
Kaffeegebäck
Portionsware

Zutaten: Zucker, Glukosesirup, Kakaobutter, Magermilchpulver, Kakaomasse, Butterreinfett (aus Milch), Erdnüsse, Palmfett, Kokosraspel, Weizenmehl, Milchzucker, Molkepermeat (aus Milch), Sonnenblumenöl, Vollmilchpulver, Emulgatoren (Sojalecithin, E471), Gerstenmalzextrakt, Salz, fettarmer Kakao, Feuchthaltemittel (Glycerin), Hühnerei-Trockeneiweiß, Backtriebmittel (E341, E500, E501), Vanilleextrakt, Milcheiweiß, Stärke, Weizengluten, Süßmolkenpulver (aus Milch). Kann enthalten: Mandel, Haselnuss, Hafer.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2071 kJ / 495 kcal
Fett: 24 g
davon gesättigte Fettsäuren: 14 g
Kohlenhydrate: 62 g
davon Zucker: 55 g
Eiweiß: 5,5 g
Salz: 0,39 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: MARS GmbH, Industriering 17, 41751 Deutschland

Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 17,70*
€ 23,29*
4 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 17,729*
€ 23,309*
Lager 744
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,51*
ab € 19,27*
€ 25,08*
2 Tage
61
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 21,70*
€ 28,17*
4 Tage
7
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 22,84*
€ 29,49*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 744
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,08*
€ 26,84
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,90*
€ 26,64
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,32*
€ 26,02
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,62*
€ 25,27
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,73*
€ 24,32
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,27*
€ 20,62
pro Packung
1 Packung enthält 1.500 Gramm (ab € 0,01285* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 744
Versand: Lager 744
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,51*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 744
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mars
845492
ab € 3,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.