Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrero Duplo White, Riegel, weiße Schokolade, 40 Riegel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ferrero Duplo White, Riegel, weiße Schokolade, 40 Riegel
Ferrero Duplo White, Riegel, weiße Schokolade, 40 Riegel
Ferrero Duplo White, Riegel, weiße Schokolade, 40 Riegel
Ferrero Duplo White, Riegel, weiße Schokolade, 40 Riegel
Artikel-Nr.:
     744-160059
Hersteller:
     Ferrero
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4008400671413
Suchbegriffe:
Cafe-Gebäck
Kaffee-Gebäck
Kaffeegebäck
Portionsware

Zutaten: Weiße Schokolade 74,5 % ( Kakaobutter, Magermilchpulver, Zucker, Butterreinfett, Emulgator Lecithine ( Soja ) , Vanillin ) , Zucker, Weizenmehl, Haselnüsse ( 4 % ) , Palmöl, Süßmolkenpulver, eiweißangereichertes Molkenpulver, Weizenstärke, Emulgator Lecithine ( Soja ) , fettarmer Kakao, Salz, Backtriebmittel: Ammoniumcarbonat, Natriumhydrogencarbonat; Vanillin. Kann Mandeln enthalten.

Nährwertangaben pro 100g:
Brennwert: 2408 kJ / 578 kcal
Fett: 38 g
davon gesättigte Fettsäuren: 22,9 g
Kohlenhydrate: 49,3 g
davon Zucker: 43,8 g
Eiweiß: 9,2 g
Salz: 0,305 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken aufbewahren

Lebensmittelunternehmer: Ferrero Deutschland GmbH, Hainer Weg 120, 60599 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 728 Gramm (ab € 0,01437* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,01*
€ 16,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,63*
€ 15,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,14*
€ 15,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,61*
€ 14,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,07*
€ 13,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,46*
€ 11,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.