Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corny BIG Schoko


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Corny BIG Schoko
Corny BIG Schoko
Artikel-Nr.:
     CIDE7-76939172
Hersteller:
     Schwartau
Herst.-Nr.:
     3428.628
EAN/GTIN:
     4011800520502
Suchbegriffe:
Müsli Riegel
Müsliriegel
Proteinriegel
süße Snacks
Der Größte unter den Klassikern: mit Erdnüssen und zartschmelzender Schokolade. Der CORNY BIG Schoko.
Weitere Informationen:
Nährwertangaben
Energiewert (pro Portion)
222 kcal
Nährwert (pro Portion)
932 kJ
Fettgehalt (pro Portion)
8.3 g
Gehalt an gesättigten Fettsäuren (pro Portion)
4.8 g
Kohlenhydratgehalt (pro Portion)
33 g
Zuckergehalt (pro Portion)
16.9 g
Proteingehalt (pro Portion)
3 g
Salzgehalt (pro Portion)
0.25 g
Merkmale
Geschmack
Schokolade
Volumen (g)
50 g
Wesentliche Inhaltsstoffe
Schokolade
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 24 Stück (ab € 0,48167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,15*
€ 17,28
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 15,78*
€ 16,88
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,92*
€ 15,96
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,53*
€ 15,55
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,28*
€ 15,28
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,56*
€ 12,37
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.