Grundfos Schmutzwasserpumpe Unilift AP12.50.11.3 3x400V 1,2kW 10m Kabel Tauchpumpe Typ Unilift AP Vertikale 1-stufige Schmutzwasserpumpe in Niro-Ausführung mit vertikalem Druckstutzen und integrier...
917615 Rein- und Schmutzwasser-Tauchpumpe, 750 W 750 W, Tauchpumpe für Rein- und Schmutzwasser. Lässt sich auf 7 m eintauchen und fördert Wasser auf bis zu 9 müber Pumpenhöhe. Robustes Kunststoffge...
Für die effektive Förderung von großen Mengen an Schmutz-, Regen-, Grund- und Baustellenwasser Gleitringdichtung zum Schutz der Pumpe bei stark verschmutztem Wasser Selbstreinigendes Vortex-Laufrad...
Einhell GE-DP 18/25 Li - Solo Power X-Change 4181580 Schmutzwasser-Tauchpumpe mehrstufig 7500 l/h 5 m Akku-Schmutzwasserpumpe GE-DP 18/25 Li - Solo Wählbare Leistungsstufen: ECO und BOOST Eco Power...
Grundfos Schmutzwasserpumpe Unilift AP12.40.06.3 3x400V 0,6kW 10m Kabel Tauchpumpe Typ Unilift AP Vertikale 1-stufige Schmutzwasserpumpe in Niro-Ausführung mit vertikalem Druckstutzen und integrier...
Tauchpumpe - Schmutzwasser NAUTIC 600 N-CW / AS-215 F Merkmale: Außergewöhnlich robuste Konstruktion durch das Außengehäuse, komplett aus rostfreiem Stahl Leichtbaustruktur von weniger als 80 kg be...
JUNG Schmutzwasserpumpe U3 K 10 M Leitung, 230 V, ohne Schaltung JP00205 JP SCHMUTZWASSERPUMPE U3 K, 10 M LTG. 230 V, OHNE SCHALTUNG Jung Pumpen SCHMUTZWASSERPUMPE U3 K, 10 M 230 V, OHNE SCHALTUNG ...
EINHELL Schmutzwasserpumpe GC-DP 9035 N, 900 W Die Schmutzwasserpumpe GC-DP 9035 N ist ein robustes, kräftiges und zuverlässiges Werkzeug, das beim Abpumpen von Teichen, Baugruben, überschwemmten K...
Die innovative und besonders effiziente Schmutzwasser-Tauchpumpe mit Aquasensor GARDENA präsentiert Dir mit der Schmutzwasser-Tauchpumpe 20000 Aquasensor eine leistungsfähige Tauchpumpe mit zahlrei...