Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drainagepumpe DP 28-10 S Inox (604112000) Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Anwendungsbild
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Artikel-Nr.:
     C1892-604112000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     604112000
EAN/GTIN:
     4007430221544
Suchbegriffe:
Pumpen für Schmutzwasser
Schmutzwasserpumpe
Schmutzwasserpumpen
Schmutzwasser-Tauchpumpe
Für die effektive Förderung von großen Mengen an Schmutz-, Regen-, Grund- und Baustellenwasser
Optimale Motorkühlung durch das Fördermedium auch bei niedrigem Wasserstand
Doppelte Gleitringdichtung mit Ölkammer für optimalen Schutz der Pumpe bei stark verschmutztem Wasser
Selbstreinigendes Vortex-Laufrad für minimale Verstopfungsgefahr
Für den Dauerbetrieb geeignet durch Motor-Betriebsart S1
Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
Schwimmerschalter für Automatikbetrieb
Für mobilen und stationären Einsatz geeignet durch ergonomische Handgriffe und Standsicherheit
Langlebiges Pumpengehäuse aus korrosionsfreiem, hochwertigem Edelstahl

Lieferumfang
Schwimmerschalter
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Schwimmerschalter
Produktbeschreibung:
Für die effektive Förderung von großen Mengen an Schmutz-, Regen-, Grund- und Baustellenwasser | Optimale Motorkühlung durch das Fördermedium auch bei niedrigem Wasserstand | Doppelte Gleitringdichtung mit Ölkammer für optimalen Schutz der Pumpe bei stark verschmutztem Wasser | Selbstreinigendes Vortex-Laufrad für minimale Verstopfungsgefahr | Für den Dauerbetrieb geeignet durch Motor-Betriebsart S1 | Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung | Schwimmerschalter für Automatikbetrieb | Für mobilen und stationären Einsatz geeignet durch ergonomische Handgriffe und Standsicherheit | Langlebiges Pumpengehäuse aus korrosionsfreiem, hochwertigem Edelstahl
Nennaufnahmeleistung:
1850 W
Max. Fördermenge:
28000 l/h
Max. Förderhöhe:
17 m
Max. Druck:
1.7 bar
Max. Eintauchtiefe:
7 m
Druckanschluss:
1 1/2" Innengewinde
Pumpengehäuse:
Edelstahl
Schutzart IP:
IP 68
Max. Korngröße bis:
10 mm
Anzahl der Laufräder:
1
Abmessungen:
215 x 215 x 465 mm
Gewicht:
18.5 kg
Kabellänge:
10 m
Ursprungsland:
HU
Länge (Verpackung):
60.000 cm
Breite (Verpackung):
25.000 cm
Höhe (Verpackung):
25.500 cm
Bruttogewicht:
19.003 kg
BAA059001:
604112000 ; statistische Warennummer: 84137021000 ; Ursprungsland: HU ; Länge (Verpackung): 60.000 cm; Breite (Verpackung): 25.000 cm; Höhe (Verpackung): 25.500 cm; Bruttogewicht: 19.003 kg; AAC054f001: EAB067v001 ; AAC615f001: AAE603v001 ; EAA664f001: AAA165v001 ; EAA670f001: IP 68 ; EAA420f001: false ; EAA426f001: 17 ; AAC817f001: 28000 ; EAA421f001: 1.85 ; AAA040f001: 215 ; AAA031f001: 465
BAA271001:
4007430221544
BAA002001:
DP 28-10 S Inox
Weitere Suchbegriffe: Schmutzwassertauchpumpe, Tauchmotorpumpe, Kellerentwässerungspumpe, Tauchpumpe, Tauchpumpen, schmutzwasserpumpe 500l/min, pumpen für schmutzwasser, metabo schmutzwasserpumpe, Entwässerungspumpe, Baustellenpumpe, Baupumpe, Unterwasserpumpe, Tauchwasserpumpe, Hochwasserpumpe, Überflutungsschutzpumpe, Notfallpumpe, Bau- und Schmutzwasserpumpe
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 778,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 842,60*
€ 1.002,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 834,55*
€ 993,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 815,05*
€ 969,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 799,50*
€ 951,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 778,05*
€ 925,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.