Gehäuse aus korrosionsfreiem Edelstahl - Praktischer Tragegriff - IP68 geprüft - Für Schmutzwasser geeignet - Optimal zum Auspumpen, Leerpumpen und Umwälzen von Wasser aus Behältern, Wasserbecken, ...
Zum Auspumpen, Leerpumpen und Umwälzen von Klar- oder Schmutzwasser aus Behältern, Wasserbecken oder überschwemmten Kellern Für die Gartenbewässerung aus Wasserreservoirs Doppeltes Dichtsystem zum ...
Einhell GC-DP 1020 N 4170773 Schmutzwasser-Tauchpumpe 18000 l/h 9 m Einhell Schmutzwasserpumpe GC-DP 1020 N Hochwertige Gleitringdichtung Die Schmutzwasserpumpe GC-DP 1020 N ist ein robustes, kräft...
Edelstahl-Tauchpumpen mit Einkanal- oder Vortex-Laufrad TCV / TCM EINSATZBEREICHE: Tauchpumpen der Baureihe TCV und TCM eignen sich zum Fördern von Schmutz- und Abwasser mit groben Feststoff- und F...
Tauchpumpen für Klar- und Schmutzwasser - H106WA EINSATZBEREICHE: Be- und Entwässerungsaufgaben in sauberem oder verschmutztem Wasser. Kellerentwässerung, Trockenhaltung von Gruben, Schächten, Räum...
4014680041969 Tauchmotorpumpe Chromatic C250 WE - Chromatic Tauchmotorpumpe mit Mantelkühlung - Für sauberes und verschmutztes Wasser mit Festanteilen bis 10 mm Korngröße - Für Kellerentwässerung, ...
Pontec PondoDrain Mud 19000 87065 Schmutzwasser-Tauchpumpe 19000 l/h 9 m Pontec Schmutzwassertauchpumpe PondoDrain Mud 19000 Für Partikel bis 25 mm Größe Sicherheitsschwimmerschalter schützt vor Tr...
Schmutzwasserpumpe für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen ATEX-Schmutzwassertauchpumpe max. Fördermenge (l) 300 l/min max. Fördermenge (m³) 18,0 m³/h max. Förderdruck 1,0 bar Ausgang 1½...
Die Schmutzwasser-Tauchmotorpumpe Bully® C 150 WA mit Mantelkühlung ist für Be- und Entwässerungsaufgaben in sauberem oder verschmutztem Wasser, für Kellerentwässerung, Trockenhaltung von Gruben, S...
Schmutzwasserpumpe für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen ATEX-Schmutzwassertauchpumpe max. Fördermenge (l) 300 l/min max. Fördermenge (m³) 18,0 m³/h max. Förderdruck 1,0 bar Ausgang 1½...
Zipper ZI-MUP750 ZI-MUP750 Schmutzwasser-Tauchpumpe 12 m³/h 10 m Multipumpe 3 in 1 ZI-MUP750 Solide und zuverlässig Transportabel und schnell einsetzbar Schmutzwasser- Klarwasser- und Flachabsaugpu...