Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita PF1110 Tauchpumpe 1100 W 15000 l/h 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita PF1110 Tauchpumpe 1100 W 15000 l/h 5 m
Makita PF1110 Tauchpumpe 1100 W 15000 l/h 5 m
Artikel-Nr.:
     CIDE4-24347076
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     PF1110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Regenfasspumpen
Pumpen für Schmutzwasser
Schmutzwasserpumpe
Schmutzwasserpumpen
  • Gehäuse aus korrosionsfreiem Edelstahl
    - Praktischer Tragegriff
    - IP68 geprüft
    - Für Schmutzwasser geeignet
    - Optimal zum Auspumpen, Leerpumpen und Umwälzen von Wasser aus Behältern, Wasserbecken, Schwimmbecken oder überschwemmten Kellern
    - Schwimmerschalter schaltet die Pumpe, je nach Wasserstand, automatisch ein oder aus
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
5900 g
Leistungen
Förderleistung
15000 l/h
Eintauchtiefe (max)
5 m
Anfangswasserstand (mind.)
50 mm
Restwasserstand
35 mm
Max. Förderhöhe
10 m
Max. Temperatur des Inputwassers
35 °C
Energie
Leistung
1100 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Design
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Chrom
Tragegriff(e)
Ja
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,12*
€ 139,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,06*
€ 133,35
pro Stück
ab 4 Stück
€ 111,72*
€ 132,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,36*
€ 123,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,43*
€ 117,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,37*
€ 108,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.