Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzwasser-Tauchpumpe PS 18000 SN (0251800000) Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Anwendungsbild
Produkt-Icon
Artikel-Nr.:
     C1892-0251800000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     0251800000
EAN/GTIN:
     4003665502311
Suchbegriffe:
Flachsaugpumpe
Metabo Ersatzteile
Pumpen für Schmutzwasser
Schmutzwasserpumpe
Zum Auspumpen, Leerpumpen und Umwälzen von Klar- oder Schmutzwasser aus Behältern, Wasserbecken oder überschwemmten Kellern
Für die Gartenbewässerung aus Wasserreservoirs
Doppeltes Dichtsystem zum Schutz der Pumpe bei stark verschmutztem Wasser
Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
Einstellbarer Schwimmerschalter für Automatikbetrieb
Langlebiges Gehäuse aus korrosionsfreiem Edelstahl
Ergonomischer Tragegriff für bequemen Transport

Lieferumfang
Winkelanschlussstück mit Multiadapter, Schwimmerschalter
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Winkelanschlussstück mit Multiadapter | Schwimmerschalter
Produktbeschreibung:
Zum Auspumpen, Leerpumpen und Umwälzen von Klar- oder Schmutzwasser aus Behältern, Wasserbecken oder überschwemmten Kellern | Für die Gartenbewässerung aus Wasserreservoirs | Doppeltes Dichtsystem zum Schutz der Pumpe bei stark verschmutztem Wasser | Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung | Einstellbarer Schwimmerschalter für Automatikbetrieb | Langlebiges Gehäuse aus korrosionsfreiem Edelstahl | Ergonomischer Tragegriff für bequemen Transport
Nennaufnahmeleistung:
1100 W
Max. Fördermenge:
19000 l/h
Max. Förderhöhe:
11 m
Max. Druck:
1.1 bar
Max. Eintauchtiefe:
7 m
Druckanschluss:
1 1/2" Innengewinde
Pumpengehäuse:
Edelstahl
Schutzart IP:
IP X8
Max. Korngröße bis:
35 mm
Anzahl der Laufräder:
1
Abmessungen:
265 x 200 x 360 mm
Gewicht:
7.9 kg
Kabellänge:
10 m
Ursprungsland:
CN
Länge (Verpackung):
41.000 cm
Breite (Verpackung):
22.000 cm
Höhe (Verpackung):
22.000 cm
Bruttogewicht:
8.520 kg
BAA059001:
0251800000 ; statistische Warennummer: 84137021000 ; Ursprungsland: CN ; Länge (Verpackung): 41.000 cm; Breite (Verpackung): 22.000 cm; Höhe (Verpackung): 22.000 cm; Bruttogewicht: 8.520 kg; AAC054f001: EAB067v001 ; AAB401f001: 230 ; AAC615f001: AAE603v001 ; EAA664f001: AAA165v001 ; EAA670f001: IP X8 ; EAA420f001: false ; EAA426f001: 11 ; AAC817f001: 19000 ; EAA421f001: 1.1 ; AAA040f001: 200 ; AAA031f001: 360
BAA271001:
4003665502311
BAA002001:
PS 18000 SN
Die besten Konditionen aller 33 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 185,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,94*
€ 278,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,81*
€ 271,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 213,22*
€ 253,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,94*
€ 236,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,60*
€ 230,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,90*
€ 221,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.