Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell GC-DP 1020 N 4170773 Schmutzwasser-Tauchpumpe 18000 l/h 9 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1326154-BP
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4170773
EAN/GTIN:
     4006825598681
Suchbegriffe:
Pumpen für Schmutzwasser
Schmutzwasserpumpe
Schmutzwasserpumpen
Schmutzwasser-Tauchpumpe
Einhell GC-DP 1020 N 4170773 Schmutzwasser-Tauchpumpe 18000 l/h 9 m

Einhell Schmutzwasserpumpe GC-DP 1020 N

Hochwertige Gleitringdichtung

Die Schmutzwasserpumpe GC-DP 1020 N ist ein robustes, kräftiges und zuverlässiges Werkzeug, das beim Abpumpen von Teichen, Baugruben, überschwemmten Kellerräumen und vielem mehr beste Dienste leistet. Mit einer Leistungsaufnahme von 1.000 Watt fördert die starke Pumpe stündlich bis zu 18.000 Liter verunreinigtes Wasser. Das Gehäuse besteht aus hochwertigem Edelstahl, welches für eine lange Laufzeit sorgt. Die hochwertige Gleitringdichtung der GC-DP 1020 N schützt den leistungsstarken Motor und sorgt für weitgehende Wartungsfreiheit. Ihr stufenlos regelbarer Schwimmerschalter bietet die Wahl zwischen Dauerbetrieb und einem vorgewählten Ein- und Ausschaltpegel. Für flexible Anschlussmöglichkeiten ist die GC-DP 1020 N mit einem Universalanschluss und einem 90°-Winkel ausgestattet. Zusätzlich verfügt Sie über einen Tragegriff für den einfachen Transport.

Ausstattung:
Tragegriff
Stufenlos höhenverstellbarer Schwimmschalter
Hochwertige Gleitringdichtung
Edelstahl-Pumpengehäuse
Universalanschlüsse für 19 mm (3/4“), 25 mm (1“)
Universalanschlüsse für 32 mm (1 1/4“) und 38 mm (1 1/2“) Schläuche

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Druckanschluss: 44,9 mm (1 1/2") IG · Eintauch-Tiefe: 5 m · Feststoff-Größe (max.): 20 mm · Förderhöhe (max.): 9 m · Fördermenge (max.): 18000 l/h · Gewicht: 7.2 kg · Kabellänge (max.): 10 m · Leistungsaufnahme (P1): 1000 W · Schutzart: IPX8 · Schwimmer-Schalter: Ja · Weitere technische Daten: Wassertemperatur: bis 35 °C
Schaltpunkt EIN: ca. 50 cm
Schaltpunkt AUS: ca. 5 cm

Lieferumfang:
1x Schmutzwasserpumpe
1x 90°-Winkel
4 Anschlüsse

Weitere Informationen:
Förderdruck (max.):
0.9 bar
Marke:
Einhell
Druckanschluss:
44|ツ|9 mm (1 1/2") IG
Schutzart:
IPX8
Förderhöhe (max.):
9 m
Fördermenge (max.):
18000 l/h
Betriebsspannung:
230 V
Leistungsaufnahme (P1):
1000 W
Eintauch-Tiefe:
5 m
Feststoff-Größe (max.):
20 mm
Schwimmer-Schalter:
Ja
Gewicht:
7.2 kg
Kabellänge (max.):
10 m
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Schmutzwasser-Tauchpumpe
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 62,50*
€ 83,04*
2 Tage
27
€ 6,90*
ab € 65,57*
€ 83,05*
5 Tage
4
€ 4,95*
ab € 67,42*
€ 85,59*
Lager 102
86
Frei Haus
ab € 73,37*
€ 93,57*
€ 6,90*
ab € 84,82*
€ 106,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,57*
€ 111,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,83*
€ 110,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,56*
€ 105,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,91*
€ 98,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 82,47*
€ 98,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,37*
€ 87,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gardena
18057-22
ab € 3,55*
Sonstiges
Berger & Schröter
889896
ab € 9,80*
Sonstiges
Toolcraft
533468
ab € 7,88*
Sonstiges
Toolcraft
533469
ab € 10,25*
Sonstiges
Toolcraft
538892
ab € 5,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.