Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Tauchmotorpumpe für Schmutz- und Abwasser TCV 408 WA , DIN EN 12050-2, 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TCV
TCV
Artikel-Nr.:
     874SW-HA-9500017.01
Hersteller:
     Homa Pumpenfabrik
Herst.-Nr.:
     9500017.01
EAN/GTIN:
     4014680042065
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abwasserpumpe
Fäkalienpumpen
Pumpen für Schmutzwasser
Schmutzwasserpumpe

Edelstahl-Tauchpumpen mit Einkanal- oder Vortex-Laufrad TCV / TCM

    EINSATZBEREICHE:
    Tauchpumpen der Baureihe TCV und TCM eignen sich zum Fördern von Schmutz- und Abwasser mit groben Feststoff- und Faseranteilen. Sie sind ideal für die wirtschaftliche Entsorgung im privaten und gewerblichen Bereich.
    AUFSTELLUNG:
    Stationär oder transportabel. Ausführung mit Schwimmerschaltung als automatische Entwässerungspumpe mit wasserstandsabhängiger Betriebssteuerung.
    WERKSTOFFE:
    Pumpengehäuse, Laufrad, Motorgehäuse (rostfreier Edelstahl 1.4301) Motorwelle (rostfreier Edelstahl 1.4305) Schrauben (rostfreier Edelstahl) Gleitringdichtungen (Kohlegraphit/Chromstahl) Elastomere (NBR)
    FÖRDERMEDIUM:
    Klar- und Schmutzwasser, mit Fest- und Faserstoffen belastetes Abwasser. Max. Temperatur des Fördermediums: 35˚C, kurzzeitig bis 60˚C.
    MOTOR:
    Voll überflutbarer, druckwasserdichter Motor. Isolationsklasse F. Schutzart IP 68. 1-Phasenmotor mit Thermofühler in der Wicklung.
    LAUFRADFORM:
    Freistromrad für gas- oder lufthaltige Medien mit groben oder langfaserigen, zopfbildenden Bestandteilen.
    LIEFERUMFANG:
    Pumpe mit Bodenstützfuß ohne Ablassvorrichtung (s. Zubehör).TCV408: PP-Bogen, Schlauchanschluss und Schwimmerarretierung. Ausführung W (230 V/ 1 Ph): Mit 10 m Anschlusskabel und Netz- stecker. Ausführung D (400 V/ 3 Ph): Mit 10 m losem Kabelende. Schaltgeräte D32; DA10/32 als Zubehör lieferbar. Ausführung A:Zusätzlich mit automatischer Schwimmerschaltung HOMA-Nivomatik.
Weitere Informationen:
Förderhöhe Hmax:
10,5 m
Förderleistung max.:
16500 l/h
Nennstrom (A):
4,9
Gewicht:
7,1 kg
Korngröße:
35 mm
Motorleistung P2:
800 W
Spannung:
230 V

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 874SW
unbekannt
Frei Haus
ab € 282,29*
€ 384,14*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 361,09*
€ 481,06*
Preise: Lager 874SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 384,14*
€ 457,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 359,13*
€ 427,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 345,33*
€ 410,94
pro Stück
ab 4 Stück
€ 334,72*
€ 398,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,89*
€ 378,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,46*
€ 359,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,29*
€ 335,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 874SW
Versand: Lager 874SW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874SW
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9803060
ab € 211,60*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9500020
ab € 591,33*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9500011
ab € 571,19*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9500012
ab € 596,14*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9500040
ab € 748,79*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9500030
ab € 746,77*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9500035
ab € 758,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.