Schlauchfolien Mit unserem umfangreichen Standardprogramm an PE-Schlauchfolien und unseren Schweißzangen stellen Sie im nu stabile Beutel her. Preiswerter und flexibler als fertig konfektionierte P...
LDPE-Schlauchfolie transparent, unbedruckt 110mm breit flachliegend Folienstärke 50 µ Rollenlänge 600 m 1 Rolle p. Karton Schlauchfolie ist ein universal einsetzbares Produkt zum Schützen, Verpacke...
Schlauchfolie 600x0,10mm PE, farblos, transparent Rolle à 250 mtr. Die durchsichtigen Endlosrollen sparen Zeit und ermöglichen eine frei definierbare Beutellänge mit "Einblick". Durch hohe Reiß- un...
Umfang 60 cm.(390…) Der Allrounder ist geeignet für fast alle Anwendungen in der Laminiertechnik. Produktdetails: PVA-Folie ist leicht angefeuchtet | sehr dehnbar | konische Form | Stärke 0,08 mm |...
Schlauchfolie, Materialstärke 100 µm, LxB 250 m x 450 mm. Einfaches und sicheres Verschließen mit den üblichen Schweißgeräten. Sicherer Verschluss durch feste Schweißnähte und hochwertiges Folienma...
Mit 150 µ ist diese transparente Schlauchfolie besonders reißfest und bietet daher auch spitzen oder schweren Produkten einen herausragenden Schutz. Die Folie ist zu 100% aus recycelten Materialien...
Schlauchfolien Mit unserem umfangreichen Standardprogramm an PE-Schlauchfolien und unseren Schweißzangen stellen Sie im nu stabile Beutel her. Preiswerter und flexibler als fertig konfektionierte P...
LDPE-Schlauchfolie transparent, unbedruckt mit PE-Zeichen 120 mm breit flachliegend Folienstärke 25 µ Rollenlänge 2750 lfm 1 Rolle p. Karton Schlauchfolie ist ein universal einsetzbares Produkt zum...